AGREGAT CHŁODZĄCY 1250W 440V Agregat chłodzący 1250W 440VSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/508546.jpg.
AGREGAT CHŁODZĄCY 1250W 440V Agregat chłodzący 1250W 440V
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CLIMASYS CU
Nr Katalogowy: 
NSYCU1K22P4
Kod EAN: 
3606480620836
Symbol Sonepar: 
P01235921
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

ClimaSys Klimatyzator boczny 1,2kW 400/440VAC

Dane techniczne

Głębokość
237 mm
Moc chłodnicza przy 35/35°C
1250 W
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
400 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
400 - 440 V
Szerokość
405 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
50 - 50 °C
Wysokość
999 mm
Moc chłodnicza zgodnie z EN 14511 przy 35/35°C
1250 W
Przepływ powietrza w trybie chłodzenia
570 - 570 m³/h
Rodzaj napięcia
AC
Model
Inne
Z funkcją ogrzewania
Nie
Funkcja master/slave
Tak
Regulacja prędkości
Nie
Z funkcją ogrzewania
Nie
Z regulacją temperatury
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty z serii

AGREGAT CHŁODZĄCY 600W 230V Agregat chłodzący 600W 230V
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCU600

AGREGAT CHŁODZĄCY 600W 230V Agregat chłodzący...

AGREGAT CHŁODZĄCY 600W 230V Agregat chłodzący 600W 230V
AGREGAT CHŁODZĄCY 820W 230V Agregat chłodzący 820W 230V
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCU800

AGREGAT CHŁODZĄCY 820W 230V Agregat chłodzący...

AGREGAT CHŁODZĄCY 820W 230V Agregat chłodzący 820W 230V
CLIMASYS CU 2kW 230V 50/60Hz IP54 Modbus Klimatyzator dachowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCU2KRDG

CLIMASYS CU 2kW 230V 50/60Hz IP54 Modbus...

CLIMASYS CU 2kW 230V 50/60Hz IP54 Modbus Klimatyzator dachowy
CLIMASYS CU 2kW 230V 50/60Hz IP55 Modbus Klimatyzator boczny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCU2KDG

CLIMASYS CU 2kW 230V 50/60Hz IP55 Modbus...

CLIMASYS CU 2kW 230V 50/60Hz IP55 Modbus Klimatyzator boczny

Produkty powiązane i akcesoria

NSYCUFX1K2T2K Filtr metalowy do klimatyzatora bocznego

Opis produktu

ClimaSys Filtr metalowy do klimatyzatora bocznego 1,2-2kW
Porównaj
NSYCUFX1K2T2K
NSYCUFX1K2T2K Filtr metalowy do klimatyzatora bocznego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar