AING8 Zasilacz uniwersalnyEATON

files/fotob/2319884.jpg.
AING8 Zasilacz uniwersalny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
269517
Kod EAN: 
4015082695170
Symbol Sonepar: 
P00709131
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uniwersalny zasilacz jednofazowy, transformator bezpieczeństwa zgodny z IEC/EN 61558-2-2, 2-6, VDE 0570 Część 2-2, 2-6. moc znamionowa 192 VA, jeden bezpiecznik na każde napięcie wyjściowe, zestyk przełączny do nadzoru i sygnalizacji, znamionowe napięcie wejściowe 230 V +- 5%, znamionowe napięcie wyjściowe: 24V AC / 8A, 10V DC / 1A, 24 V DC/3 A

Dane techniczne

Głębokość
90 mm
Maks. prąd wejściowy DC
A [NA]
Maksymalny prąd wejściowy dla AC 50 Hz
0.83 A
Maksymalny prąd wejściowy dla AC 60 Hz
0.83 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 50 Hz
8 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 60 Hz
8 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
3 A
Moc wyjściowa
192 W
Napięcie wejściowe dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Napięcie wejściowe dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Napięcie wejściowe dla DC
V [NA]
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie wyjściowe dla DC
24 - 24 V
Szerokość
110 mm
Wysokość
155 mm
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Rodzaj napięcia wejściowego
AC
Redundancja
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
AC/DC

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar