AK 05 5mod IP65 Rozdzielnica (PV)SPELSBERG

files/fotob/1483231.jpg.
AK 05 5mod IP65 Rozdzielnica (PV)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
73540501
Kod EAN: 
4013902063147
Symbol Sonepar: 
P00404469
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Skrzynki rozdzielcze, ze stopniem ochrony IP65, 1 Rząd, 5 dostępne moduły, Znamionowe napięcie robocze: 400V AC, Znamionowe napięcie izolacji: 1000V AC, 1000V DC, przetłoczenia metryczne na górze i na dole do uniwersalnych przepustów kablowych z dławikami kablowymi i/lub uszczelkami z podwójną membraną, wloty elastyczne u góry z uszczelkami z podwójną membraną M20, do standardowych instalacji wewnętrznych, z szyną zaciskową PE/N po 2 miejscach zacisku 16mm² i 3 miejsca zacisku 6mm²
Pomiary: 125 x 200 x 122mm
Dołączone akcesoria: Podwójne wpusty membranowe: 1x M25, Zaślepki, Zaślepka zakrywająca i pasek do podpisywania

Dane techniczne

Głębokość
122 mm
Głębokość wbudowania
98.5 mm
Głębokość wewnętrzna
95 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
7035
Szerokość
125 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wysokość
200 mm
Liczba otworów na gniazda
0
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Plombowane
Tak
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Z rozłącznikiem ślizgowym N
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Rodzaj zamknięcia
Inne
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Rodzaj pokrywy
Z otworem
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AK AS Zaślepka zakrywająca

Opis produktu

Zaślepka zakrywająca, do zamykania nieużywanych miejsc po bezpiecznikach automatycznych, podzielne, szary, Szerokość 108mm dla 6 modułówPomiary: 108 x 52 x 9mm
Porównaj
79901201
AK AS Zaślepka zakrywająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
AK SGA-1 Zamek kompletny

Opis produktu

Kompletny zamek, do montażu w drzwiczkach odchylanych rozdzielnic serii AK, z 2 kluczami i instrukcją montażu, Takie same zamknięciaPomiary: 110 x 75 x 15mm
Porównaj
70610201
AK SGA-1 Zamek kompletny
Szybki podgląd: Opis i parametry
AK SGA-2 Zamek kompletny

Opis produktu

Kompletny zamek, do montażu w drzwiczkach odchylanych rozdzielnic serii AK, z 2 kluczami i instrukcją montażu, Różne zamknięcia, możliwe maks. 10 różnych zamknięćPomiary: 140 x 80 x 15mm
Porównaj
70690201
AK SGA-2 Zamek kompletny
Szybki podgląd: Opis i parametry
BST M20 Króciec napowietrzający

Opis produktu

Zaślepka wentylacyjna IP44 z uszczelką labiryntową w celu redukcji powstawania kondensatu w obudowach, przepustowość 100 l/min. przy nadciśnieniu 0,1 bara, elastomer termoplastyczny, zalecany montaż po lewej i prawej stronie obudowy na różnej wysokości (patrz Aneks techniczny-Ochrona przed kondensatem...

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1.5 - 4.5 mm
Numer RAL
7035
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
0 mm
Średnica nominalna
20 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Otwarty
Stopień ochrony (IP)
IP44
Bezhalogenowe
Tak
Podwójna membrana
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Porównaj
26242001
BST M20 Króciec napowietrzający
Szybki podgląd: Opis i parametry
KTB 1-100 (100szt) Mocowanie  do tras

Opis produktu

Element mocujący do montażu obudów na systemach wsporników kablowych z otworem szczelinowym o szerokości 7mm i siatkowych korytach kablowych za pomocą uchwytu Schnabl GTH 9001. Ze śrubą z łbem walcowym 4 x 12, materiał PA6 szary, Pomiary: 17 x 30 x 14mm
Porównaj
89602901
KTB 1-100 (100szt) Mocowanie do tras
Szybki podgląd: Opis i parametry
MABF 65-3 38x65x15 Zestaw do montażu na słupie/rurze

Opis produktu

Zestaw do montażu na słupie/rurze wykonany ze stali nierdzewnej V2A ze śrubami mocującymi i zaciskiem szybkomocującym, dla słupów/rur o średnicach od 60 do 170mm, Dla pustych obudów TK 1809, TK 1811, skrzynek rozdzielczych AK(i) 05.Pomiary: 38 x 65 x 15mm
Porównaj
89601201
MABF 65-3 38x65x15 Zestaw do montażu na słupie/rurze
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar