AK N-SL Szyna zaciskowa bezśrubowaSPELSBERG

files/fotob/1483529.jpg.
AK N-SL Szyna zaciskowa bezśrubowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
79031801
Kod EAN: 
4013902980215
Symbol Sonepar: 
P01337023
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szyna zaciskowa bezśrubowa PE/N, do montażu w skrzynkach rozdzielczych AK 14 od obudowy pustej AK/AKi, jako dodatkowy zacisk lub jako część zapasowa, jednostopniowa szyna zaciskowa N, z 4 przykręcanymi punktami zaciskowymi 2,5mm²–16mm², i 28 bezśrubowymi punktami zaciskowymi 1,5mm²–4mm², Po zdjęciu łącznika poprzecznego podział na, 2 potencjały N, każdy z 3 przykręcanymi punktami zaciskowymi, 2,5mm²–16mm² oraz 14 bezśrubowymi, punktami zaciskowymi 1,5mm²–4mm²
Pomiary: 300 x 90 x 60mm

Dane techniczne

Głębokość
27 mm
Liczba biegunów
2
Liczba zacisków na biegun
17
Napięcie znamionowe
450 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 4 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 16 mm²
Prąd znamionowy In
76 A
Szerokość
285 mm
Wysokość
50 mm
Zakres temperatur pracy
40 - 40 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Przezroczysty
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar