AK5JB1410 1200mm dł.1100mm Układ szyn do obudowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501400.jpg.
AK5JB1410 1200mm dł.1100mm Układ szyn do obudowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LINERGY HK
Nr Katalogowy: 
AK5JB1410
Kod EAN: 
3389110588965
Symbol Sonepar: 
P01621472
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Układ szyn do obudowy 1200mm do AK5 160A L=1100mm. gama produktów: Linergy - Nazwa produktu: LE - Typ produktu lub komponentu : szyna zbiorcza - zastosowanie urządzenia: dystrybucja - liczba odpływów: 54 - długość szyny: 1100 mm - szerokość obudowy: 1200 mm - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC) - [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe: 400 V (wtykanie i wyjmowanie w stanie bezprądowym, przy załączonym zasilaniu) zgodnie z IEC 60439-1, 480 V (wtykanie i wyjmowanie w stanie bezprądowym, przy załączonym zasilaniu) zgodnie z CSA, 480 V (wtykanie i wyjmowanie w stanie bezprądowym, przy załączonym zasilaniu) zgodnie z UL, 600 V (przyłaczanie i odłączanie przy wyłączonym zasilaniu) zgodnie z CSA, 600 V (przyłaczanie i odłączanie przy wyłączonym zasilaniu) zgodnie z UL, 690 V (przyłaczanie i odłączanie przy wyłączonym zasilaniu) zgodnie z IEC 60439-1

Dane techniczne

Długość
1100 mm
Długość elementu liniowego
1100 mm
Liczba biegunów
4
Liczba odpływów
54
Liczba przewodów (bez uziemienia)
4
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
400 - 690 V
Numer RAL
7021
Prąd znamionowy In
160 A
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
160 A
Szerokość
82 mm
Wysokość
81 mm
Kolor
Szary
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Model elastyczny
Nie
Cynowanie
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar