AKE 36-L 3x12mod IP55 RozdzielnicaSPELSBERG

files/fotob/1483253.jpg.
AKE 36-L 3x12mod IP55 Rozdzielnica
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
73563601
Kod EAN: 
4013902911752
Symbol Sonepar: 
P01254210
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Skrzynki rozdzielcze, ze stopniem ochrony IP55, 3 Rzędy, 36 dostępne moduły, Znamionowe napięcie robocze: 400V AC, Znamionowe napięcie izolacji: 690V AC, 690V DC, przetłoczenia metryczne na górze i na dole do uniwersalnych przepustów kablowych z dławikami kablowymi, uszczelkami z podwójną membraną i/lub złączką stopniowaną, do standardowych instalacji wewnętrznych, bez szyny zaciskowej PE/N
Pomiary: 300 x 600 x 142mm
Dołączone akcesoria: Złączka stożkowa: 25x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, zaślepka, paski osłonowe i paski opisowe

Dane techniczne

Głębokość
142 mm
Głębokość wewnętrzna
95 mm
Liczba rzędów
3
Numer RAL
7035
Szerokość
300 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
36
Wysokość
600 mm
Liczba otworów na gniazda
0
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Plombowane
Tak
Rodzaj drzwi
Inne
Rodzaj zamknięcia
Inne
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem
Z rozłącznikiem ślizgowym N
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AK 14/28 PEN-S Szyna zaciskowa

Opis produktu

Szyna zaciskowa PE/N, do montażu w skrzynkach rozdzielczych AK do roku produkcji 2014 i w obudowach pustych AKL/AKi., Blok PE/N z 1 zaciskiem 25mm², 4 zaciskami 16mm² i 12 zaciskami 6mm²Pomiary: 286 x 37 x 29mm

Dane techniczne

Głębokość
21.5 mm
Liczba biegunów
2
Liczba podłączeń 16 mm²
4
Liczba podłączeń 25 mm²
1
Liczba podłączeń < 6 mm²
12
Liczba zacisków na biegun
12
Napięcie znamionowe
450 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 16 mm²
Prąd znamionowy In
76 A
Szerokość
285 mm
Wysokość
24 mm
Zakres temperatur pracy
40 - 40 °C
Łączna liczba podłączeń
17
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Typ połączenia
Śrubowy
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Nie
Przezroczysty
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Porównaj
79021701
AK 14/28 PEN-S Szyna zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AK 42 PEN-S Szyna zaciskowa

Opis produktu

Szyna zaciskowa PE/N, do montażu w skrzynkach rozdzielczych AK do roku produkcji 2014 i w obudowach pustych AKL/AKi., Blok PE/N z 1 zaciskiem 25mm², 6 zaciskami 16mm² i 18 zaciskami 6mm²Pomiary: 286 x 45 x 43mm

Dane techniczne

Głębokość
21.5 mm
Liczba biegunów
2
Liczba podłączeń 16 mm²
6
Liczba podłączeń 25 mm²
1
Liczba podłączeń < 6 mm²
18
Liczba zacisków na biegun
12
Napięcie znamionowe
450 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 16 mm²
Prąd znamionowy In
76 A
Szerokość
285 mm
Wysokość
24 mm
Zakres temperatur pracy
40 - 40 °C
Łączna liczba podłączeń
25
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Typ połączenia
Śrubowy
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Nie
Przezroczysty
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Porównaj
79022501
AK 42 PEN-S Szyna zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar