ALC-B-360 SLS biały Podstawa oprawy z czuj.ruchuBEG

files/fotob/1050557.jpg.
ALC-B-360 SLS biały Podstawa oprawy z czuj.ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AUTOMATYCZNE OPRAWY OŚWIETLENIOWE
Nr Katalogowy: 
91301
Kod EAN: 
4007529913015
Symbol Sonepar: 
P01204544
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Podstawa oprawy oświetleniowej ALC-B/-K z czujnikiem ruchu i wyłącznikiem zmierzchowym, ALC-B ma możliwość łączenia z różnymi kloszami. ALC-K zawiera klosz Crystal!, Pionowy kąt detekcji 360° i poziomy kąt detekcji 120°, Montaż naścienny lub w narożnikach zewnętrznych, Oszczędna czasowo instalacja wtykowa, jedną ręką, Opcja podłączenia dodatkowych opraw sterowanych jednym czujnikiem, Dostarczane bez źródła światła

Dane techniczne

Do lamp o mocy
1 - 60 W
Długość
185 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
60 W
Moc źródła światła
100 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Przekrój przewodu
1.5 mm²
Szerokość
107 mm
Wysokość/głębokość
147 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-10 - 40 °C
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
10
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
16
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Źródło światła
Żarówka
Z czujnikiem ruchu
Tak
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
E27
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP44
Kolor obudowy
Biały
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
Brak
Rodzaj rastra
Brak
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Montaż ścienny
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Stan surowy
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Kompatybilny z Casambi
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Z czujnikiem światła
Tak
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
E
Ściemniacz DALI
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Rozsył światła
Bezpośredni
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: png
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ALC-ES biały Podstawka do montażu narożnego

Opis produktu

Akcesoria Podstawka do montażu narożnego ALC-ES biały, Akcesoria
Porównaj
91305
ALC-ES biały Podstawka do montażu narożnego
Szybki podgląd: Opis i parametry
ALC-ES czarny Podstawka do montażu narożnego

Opis produktu

Akcesoria Podstawka do montażu narożnego ALC-ES czarny, Akcesoria
Porównaj
91325
ALC-ES czarny Podstawka do montażu narożnego
Szybki podgląd: Opis i parametry
ALC-K Klosz oprawy

Opis produktu

Możliwość dowolnego łączenia z podstawami opraw oświetleniowych ALC-B-360
Porównaj
94115
ALC-K Klosz oprawy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar