Aleum Glow PIR IP54 antracytowy ciemny Czujnik ruchuBEG

files/fotob/1981503.jpg.
Aleum Glow PIR IP54 antracytowy ciemny Czujnik ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CZUJNIK RUCHU
Nr Katalogowy: 
93134
Kod EAN: 
4007529931347
Symbol Sonepar: 
P10200651
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Czujnik ruchu z obszarem detekcji 180° i z czujnikiem pełzania, Oświetlenie otoczenia, Dalsze funkcje można ustawić przez Bluetooth za pomocą aplikacji B.E.G, Mechaniczna regulacja zasięgu, Zmienny czas załączenia światła zależny od kierunku ruchu, Niezakłócona detekcja przez kilka czujników w obwodzie równoległym, Natychmiastowe uruchomienie przy ustawieniach fabrycznych, Przejście przez zero, Obniżenie czułości pozwoli uniknąć przypadkowego załączania światła przez zwierzęta, Prosty montaż wtykowy, Bluetooth można wyłączyćnull, Ustawienie fabryczne 3 min i 20 luksów

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
10 - 2500 lx
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Głębokość
105 mm
Liczba stref wykrywania
400
Maksymalna moc łączeniowa
2300 W
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny prąd załączania
165 A
Maksymalny zasięg boczny
16 m
Maksymalny zasięg na wprost
5 m
Minimalny czas załączenia
5 s
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Numer RAL (zbliżony)
7016
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Prąd sterowania
2 mA
Szerokość
54 mm
Wysokość
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres temperatury
-25 - 50 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
20 m
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
14 m²
Maks. moc przełączana LED
300 W
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Kolor
Czarny
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP54
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Sterowanie zdalne
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Odporność udarowa
IK03
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Z interfejsem DALI
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Montaż ścienny
Tak
Monitorowanie zaplecza
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Z funkcją alarmu
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

10880 Zestaw do przerywania łuku

Opis produktu

W razie konieczności ten zestaw tłumiący jest stosowany do ochrony instalacji oświetleniowej przed przepięciami., Wywołane przyczynami technicznymi skoki napięcia przy załączaniu obciążeń indukcyjnych (np. stateczników elektronicznych), szczególnie w połączeniu z długimi przewodami, mogą prowadzić do...
Porównaj
10880
10880 Zestaw do przerywania łuku
Szybki podgląd: Opis i parametry
BSK do PD Osłona druciana

Opis produktu

Ta osłona druciana służy do ochrony czujników obecności PD2, PD3 i PD4 przed uderzeniem piłką lub aktami wandalizmu
Porównaj
92199
BSK do PD Osłona druciana
Szybki podgląd: Opis i parametry
MINI Zestaw do przerywania łuku

Opis produktu

W razie konieczności ten zestaw tłumiący jest stosowany do ochrony instalacji oświetleniowej przed przepięciami., Wywołane przyczynami technicznymi skoki napięcia przy załączaniu obciążeń indukcyjnych (np. stateczników elektronicznych), szczególnie w połączeniu z długimi przewodami, mogą prowadzić do...
Porównaj
10882
MINI Zestaw do przerywania łuku
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

Aleum Glow PIR IP54 biały matowy Czujnik ruchu
Porównaj
BEG
93132

Aleum Glow PIR IP54 biały matowy Czujnik...

Aleum Glow PIR IP54 biały matowy Czujnik ruchu
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar