ALGINE 24W/840 120st 1800lm IP20 Oprawa LED SPECTRUM n/t 288x288x38mmWOJNAROWSCY

files/fotob/1330224.jpg.
ALGINE 24W/840 120st 1800lm IP20 Oprawa LED SPECTRUM n/t 288x288x38mm
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SLI037031NW_PW
Symbol Sonepar: 
P10093112
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
288 mm
Maksymalna moc zestawu
24 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Prąd znamionowy
134 - 134 mA
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1800 lm
Szerokość
288 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
38 mm
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Barwa światła
Biały
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Stan surowy
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Montaż ścienny
Nie
Wiele barw
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Odporność udarowa
IK06
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar