ALGINE 45W/NW 4500lm 600x600 IP20 Panel LED (E)WOJNAROWSCY

files/fotob/1312045.jpg.
ALGINE 45W/NW 4500lm 600x600 IP20 Panel LED (E)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SLI035038NW
Kod EAN: 
5902650531451
Symbol Sonepar: 
P01664030
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Do lamp o mocy
45 - 45 W
Długość
595 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
45 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
200 - 200 mA
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
4500 lm
Szerokość
595 mm
Temperatura barwowa
3600 - 4800 K
Temperatura otoczenia
-25 - 40 °C
Wysokość/głębokość
12 mm
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła
Biały
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Moc lampy dla wersji wielowatowej
Nie dotyczy
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Odbłyśnik
Brak
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Podział światła
Symetryczny
Regulacja
Bez regulacji
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Rodzaj rastra
Brak
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Bez ściemniania
Rozsył światła
Pośredni
Test żarnika zgodnie z IEC 60695-2-10
Brak
Z czujnikiem światła
Nie
Z modułem oświetlenia awaryjnego
Nie
Ze statecznikiem
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar