ALGINE LINE 44W/NW 230V IP20 Oprawa LED SPECTRUM sufitowa 600x600WOJNAROWSCY

files/fotob/1312978.jpg.
ALGINE LINE 44W/NW 230V IP20 Oprawa LED SPECTRUM sufitowa 600x600
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SLI035050NW_BLACK
Kod EAN: 
5902650542037
Symbol Sonepar: 
P01773577
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
593 mm
Maksymalna moc zestawu
44 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
200 - 200 mA
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
5300 lm
Szerokość
593 mm
Temperatura barwowa
3600 - 4800 K
Temperatura otoczenia
-25 - 40 °C
Wysokość/głębokość
40 mm
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Czarny
Rozsył światła
Pośredni
Barwa światła
Biały
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Z czujnikiem światła
Nie
Rodzaj rastra
Brak
Odbłyśnik
Brak
Z modułem oświetlenia awaryjnego
Nie
Test żarnika zgodnie z IEC 60695-2-10
Brak
Regulacja
Bez regulacji
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Bez ściemniania
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Moc lampy dla wersji wielowatowej
Nie dotyczy
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Ze statecznikiem
Tak
Podział światła
Symetryczny
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar