ALPHAREX D21 230V 2mod Programator cyfrowy astronomiczny jednokanałowyLEGRAND

files/fotob/667372.jpg.
ALPHAREX D21 230V 2mod Programator cyfrowy astronomiczny jednokanałowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PG300
Nr Katalogowy: 
412654
Kod EAN: 
3245064126540
Symbol Sonepar: 
P00953007
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Programatory cyfrowe AlphaRex3 - Automatyczne przejście na czas zimowy/letni - Funkcja przełączania przy "przejściu przez zero" - Podgląd aktualnego programu na wyświetlaczu - Dokładność zegara ~0,1 s/dzień - Rezerwa pracy 5 lat - Najkrótszy czas załączenia 1 s - Stopień ochrony IP20 - Temperatura pracy -10˚C do +55˚C - Zgodne z normami IEC/EN 60730-1 i 60730-2-7, VDE 0631 część 1 i 2-7. Parametry produktu: Programator astronomiczny: - Załączanie/wyłączanie źródeł światła i innych urządzeń elektronicznych zgdonie z czasem zachodu/wschodu słońca - Dzienne, astronomiczne obliczanie czasu zachodu/wschodu słońca oparte o wprowadzoną przez użytkownika lokalizację lub szerokość geograficzną - Liczba kanałów: 1 - Wejście sterujące - Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz - 1 zestyk przełączny, 250 V, 50Hz, 16 A~, cosφ=1 - Liczba programów: 56 - Najkrótszy czas załączenia: 1 s - Dokładność zegara: +/- 0,1 s/dzień - Podświetlany wyświetlacz - Rezerwa pracy: 5 lat - Szerokość w modułach 17,5 mm: 2 

Dane techniczne

Autonomia / rezerwa chodu w latach
5
Częstotliwość napięcia zasilania od/do
50 - 60 Hz
Dokładność na dzień
0.1 s
Głębokość
60 mm
Liczba kanałów
1
Liczba miejsc pamięci
56
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
0.017 min
Szerokość
35.6 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wysokość
83 mm
Zakres napięcia zasilającego
230 - 230 V
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
16 A
Najkrótszy czas przełączenia, kanał 1
0.017 s
Sposób montażu
Szyna DIN
Programowanie dobowe
Tak
Program tygodniowy
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj styku
Styk przełączny (NO/NC)
Synchronizowany częstotliwością sieci
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Program astronomiczny
Tak
Program roczny
Tak
GPS
Nie
Rodzaj styku
Styk przełączny
Sterowanie sygnałem radiowym
Nie
Zawiera kartę pamięci
Nie
Programowanie 60 min.
Nie
Program impulsowy
Nie
Miernik godzinowy
Tak
Program losowy
Tak
Wstępna nastawa przełączenia
Tak
Program cykliczny
Tak
Program świąteczny
Tak
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Tak
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak
Synchronizacja radiowa (DCF77)
Nie
Sterowany kwarcowo
Tak
Zewnętrzne programowanie
Tak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Wyświetlanie podpowiedzi
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar