ALPHAREX D21 230V 2mod Programator cyfrowy roczny dwukanałowyLEGRAND

files/fotob/667368.jpg.
ALPHAREX D21 230V 2mod Programator cyfrowy roczny dwukanałowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PG300
Nr Katalogowy: 
412630
Kod EAN: 
3245064126304
Symbol Sonepar: 
P01502332
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Programatory cyfrowe AlphaRex3 Automatyczne przejście na czas zimowy/letni Funkcja przełączania przy "przejściu przez zero" Podgląd aktualnego programu na wyświetlaczu Dokładność zegara ~0,1 s/dzień Rezerwa pracy 5 lat Najkrótszy czas załączenia 1 s Stopień ochrony IP20 Temperatura pracy -10˚C do +55˚C Zgodne z normami IEC/EN 60730-1 i 60730-2-7, VDE 0631 część 1 i 2-7. Parametry produktu: Programator roczny - Załączanie/wyłączanie źródeł światła i innych urządzeń elektronicznych zgdonie z czasem zachodu/wschodu słońca - Programy roczne i tygodniowe z dodatkowymi funkcjami astronomicznymi dla wzystkich kanałów - Liczba kanałów: 2 - Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz - 2 zestyki przełączne, 250 V, 50Hz, 16 A~, cosφ=1 - Liczba programów: 84 na kanał - Najkrótszy czas załączenia: 1 s - Dokładność zegara: +/- 0,1 s/dzień - Podświetlany wyświetlacz - Rezerwa pracy: 5 lat - Szerokość w modułach 17,5 mm: 2

Dane techniczne

Autonomia / rezerwa chodu w godzinach
43800
Autonomia / rezerwa chodu w latach
5
Częstotliwość napięcia zasilania od/do
50 - 60 Hz
Dokładność na dzień
0.1 s
Głębokość
60 mm
Liczba kanałów
2
Liczba miejsc pamięci
84
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
0.017 min
Najkrótszy czas przełączenia kanał 2
0.0166 min
Szerokość
35.6 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wysokość
83 mm
Zakres napięcia zasilającego
230 - 230 V
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
16 A
Najkrótszy czas przełączenia, kanał 1
0.017 s
Sposób montażu
Szyna DIN
Programowanie dobowe
Tak
Program tygodniowy
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj styku
Styk przełączny (NO/NC)
Synchronizowany częstotliwością sieci
Tak
Program astronomiczny
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak
GPS
Nie
Rodzaj styku
Styk przełączny
Sterowany kwarcowo
Tak
Zawiera kartę pamięci
Nie
Programowanie 60 min.
Nie
Miernik godzinowy
Tak
Program świąteczny
Nie
Program losowy
Tak
Program cykliczny
Tak
Wstępna nastawa przełączenia
Tak
Program roczny
Tak
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Nie
Sterowanie sygnałem radiowym
Nie
Synchronizacja radiowa (DCF77)
Nie
Program impulsowy
Nie
Zewnętrzne programowanie
Tak
Wyświetlanie podpowiedzi
Tak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty z serii

ALPHAREX 230V 2mod Programator cyfrowy tygodniowy jednokanałowy
Zielona oferta
Porównaj
LEGRAND
412631

ALPHAREX 230V 2mod Programator cyfrowy tygodniowy...

ALPHAREX 230V 2mod Programator cyfrowy tygodniowy jednokanałowy
ALPHAREX D21 230V 2mod Programator cyfrowy astronomiczny jednokanałowy
Zielona oferta
Porównaj
LEGRAND
412654

ALPHAREX D21 230V 2mod Programator cyfrowy...

ALPHAREX D21 230V 2mod Programator cyfrowy astronomiczny jednokanałowy
ALPHAREX D21S 230V Programator cyfrowy tygodniowy jednokanałowy
Zielona oferta
Porównaj
LEGRAND
412634

ALPHAREX D21S 230V Programator cyfrowy tygodniowy...

ALPHAREX D21S 230V Programator cyfrowy tygodniowy jednokanałowy
ALPHAREX D22 230V 2mod Programator cyfrowy astronomiczny dwukanałowy
Zielona oferta
Porównaj
LEGRAND
412657

ALPHAREX D22 230V 2mod Programator cyfrowy...

ALPHAREX D22 230V 2mod Programator cyfrowy astronomiczny dwukanałowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar