ALTIRA RJ45 kat.5e STP Gniazdo komputeroweSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501438.jpg.
ALTIRA RJ45 kat.5e STP Gniazdo komputerowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
ALB44345N
Kod EAN: 
3606480463761
Symbol Sonepar: 
P01292698
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Altira, gniazdo komputer., 1 gniazdo, Actassi S-one-kat.5, STP -biel polarna. gama produktów: Altira - Typ produktu lub komponentu : gniazdo komputerowe - prezentacja urządzenia: mechanizm z płytą centralną - typ ekranowania kabla: STP - dodatkowa informacja o elemencie osprzętu elektroinstalacyjnego: kieszonką etykietki z etykietką od opisu, z odsuwanymi przesłonami

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
45 mm
Numer RAL
9003
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(4)
Kategoria
5E
Kolor
Biały
Montaż natynkowy
Nie
Montaż podtynkowy
Tak
Typ połączenia
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Inne
Kodowane mechanicznie
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Płyta centralna
Tak
Tworzenie własnych rozwiązań projektowych
Tak
Z polem tekstowym
Tak
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Tak
Ramka maskująca
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Tak
Obudowa ekranowana
Tak
Sposób montażu połączenia ekranowanego
Klips
Rezystor końcowy
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z plakietką osłonową
Kanał instalacyjny
Tak
Kodowanie kolorem
Tak
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający
Nie
Gniazda ekranowane
Tak
Z gniazdami/złączami
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar