Charakterystyka ogólna:
Altis™ szafy metalowe do składania- Stopień ochrony IP55 zgodnie z normą PN-EN 60529, LCIE nr 74367-562119
IK10 zgodnie z normą PN-EN 62262(PN-EN 50102)
- Dopuszczenie Nema 12
- Pokrycie poliestrowe teksturowane (grubość 80 μm)
- Doskonała odporność na korozję i czynniki chemiczne
- Drzwi odwracalne
- Zamknięcie automatyczne 4-punktowe przez wkładkę dwuprętową
- Dla szaf dwudrzwiowych zamknięcie wkładką dwuprętową bez słupka centralnego
(lewe drzwi blokowane centralną klamką wewnętrzną w 2 punktach)
- Ścianka tylna demontowalna
- W komplecie płyta dolna (przepusty kablowe należy zamawiać oddzielnie)
- Ścianka tylna demontowalna
- Uchwyty i wsporniki transportowe należy zamawiać oddzielnie
Parametry produktu:
- wysokość: 1200 mm
- szerokość: 600 mm
- Ilość drzwi: 1
Dane techniczne
Głębokość
613 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
599 mm
Wysokość
1225 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Nie
Montaż podłogowy
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Dach skośny
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Montaż powierzchniowy
Nie
Montaż słupowy
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Odporność udarowa
IK10
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC