Altistart 48 18,5kW 690V SoftstartSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501754.jpg.
Altistart 48 18,5kW 690V Softstart
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ALISTART 48 - ATS48
Nr Katalogowy: 
ATS48D22Y
Symbol Sonepar: 
P10228310
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This Altistart 48 soft start/soft stop unit is a controller with 6 thyristors used for torque-controlled soft starting and stopping of three-phase asynchronous motors. It offers soft starting and deceleration functions along with machine and motor protection functions, as well as functions for communicating with control systems. It works at a rated supply voltage from 208V to 690V AC and up to 22A rating. Altistart 48 torque control enables starting without mechanical stress and smooth control of hydraulic transitions, with a single acceleration ramp making adjustments is quick and easy, whatever the load. It is suitable for motors with power rating up to 20hp (at 575V) / 18.5kW (at 690V) for standards applications and 15hp (at 575V) / 15kW (at 690V) for severe applications. It weighs 4.9kg and its dimensions are, 160mm wide, 275mm high, 190mm deep. It is designed for use in the most common applications for centrifugal machines, pumps, fans, compressors and conveyors, which are primarily to be found in the construction, food and beverage and chemical industries. It complies with IEC/EN 60947-4-2 standard and is certified CE, UL, CSA, DNV, C-Tick, GOST, CCC, NOM, SEPRO, and TCF. The Altistart 48 is connected directly to the Modbus bus via its RJ45 connector port, It can also be connected to Ethernet, Fipio, Profibus DP and DeviceNet networks via a module (bridge or gateway) to order separately. It is designed to be mounted in vertical position (+/- 10 °) on a panel, thanks to 4 fixing holes. Altistart 48 delivers high performance with its Torque Control System (TCS) for controlled starting and deceleration, an easy integration in enclosures and control systems. This range provides also continual improvement of your machine operation by reducing mechanical or hydraulic stress and limiting energy loss and temperature rise, plus more

Dane techniczne

Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 230 V
5.5 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 400 V
11 kW
Znamionowa temperatura otoczenia
40 °C
Znamionowe napięcie pracy Ue
208 - 690 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 230 V
Znamionowy prąd pracy Ie przy temperaturze otoczenia 40°C
22 A
Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe silnika
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Klasa wyzwalania
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Układ jednokierunkowy
Wbudowany stycznik (Bypass)
Nie
Regulacja momentu obrotowego
Tak
Z wyświetlaczem
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Zamienniki

ATS480D22Y 22A IP20 3x 208-690VAC 110 -230VAC Układ łagodnego rozruchu
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATS480D22Y

ATS480D22Y 22A IP20 3x 208-690VAC 110 -230VAC...

ATS480D22Y 22A IP20 3x 208-690VAC 110 -230VAC Układ łagodnego rozruchu
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar