ALTIVAR SOFSTARTER ATS130 do ATS130 WentylatorSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2358095.png.
ALTIVAR SOFSTARTER ATS130 do ATS130 Wentylator
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ALTIVAR SOFT STARTER ATS130
Nr Katalogowy: 
VW3G941305
Symbol Sonepar: 
P10182028
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten wentylator chłodzący jest częścią gamy softstartów Altivar ATS130. Jest to opcja dla softstartów ATS130. Wentylator chłodzący jest przystosowany do ATS130 38A do 105A. Rozszerza możliwości rozruchowe ATS130, mnożąc możliwą liczbę uruchomień na godzinę przez 2. Wentylator chłodzący zwiększa możliwości rozruchowe ATS130 i zapewnia cyrkulację powietrza wewnątrz szafy. Wymiary ATS130 pozostają niezmienione po zamontowaniu wentylatora chłodzącego. Waży 0.016 kg. Jest zgodny z normą IEC/EN60721-3-3, wydanie 2002 klasa 3C3 bez mgły solnej. Instalacja wentylatora chłodzącego nie wymaga użycia narzędzi. Gama softstartów Altivar ATS130 nie wymaga konserwacji zapobiegawczej i zwiększa wydajność operacyjną podczas projektowania, produkcji i uruchamiania. Gama ta została zaprojektowana z myślą o uwzględnieniu kwestii środowiskowych poza obecnymi dyrektywami i przepisami, zgodnie z RoHS i REACH

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

ALTIVAR SOFSTARTER ATS130 do ATS130 z GV3 Zestaw montażowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3G921304

ALTIVAR SOFSTARTER ATS130 do ATS130 z GV3...

ALTIVAR SOFSTARTER ATS130 do ATS130 z GV3 Zestaw montażowy
ALTIVAR SOFSTARTER ATS130 do ATS130 z GV4 Zestaw montażowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3G921305

ALTIVAR SOFSTARTER ATS130 do ATS130 z GV4...

ALTIVAR SOFSTARTER ATS130 do ATS130 z GV4 Zestaw montażowy
ALTIVAR SOFTSTARTER ATS130 105A 200 - 480VAC 24V Softstarter
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATS130N2C11LT

ALTIVAR SOFTSTARTER ATS130 105A 200 - 480VAC...

ALTIVAR SOFTSTARTER ATS130 105A 200 - 480VAC 24V Softstarter
ALTIVAR SOFTSTARTER ATS130 65A 200 - 480VAC 24V Softstarter
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATS130N2D65LT

ALTIVAR SOFTSTARTER ATS130 65A 200 - 480VAC...

ALTIVAR SOFTSTARTER ATS130 65A 200 - 480VAC 24V Softstarter
ALTIVAR SOFTSTARTER ATS130 73A 200 - 480VAC 24V Softstarter
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATS130N2D73LT

ALTIVAR SOFTSTARTER ATS130 73A 200 - 480VAC...

ALTIVAR SOFTSTARTER ATS130 73A 200 - 480VAC 24V Softstarter
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar