ALTIVAR SOFTSTARTER ATS130 73A 200 - 480VAC 24V SoftstarterSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2358079.png.
ALTIVAR SOFTSTARTER ATS130 73A 200 - 480VAC 24V Softstarter
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ALTIVAR SOFT STARTER ATS130
Nr Katalogowy: 
ATS130N2D73LT
Symbol Sonepar: 
P10181997
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten softastart należy do gamy Altivar Softstart ATS130, która jest przeznaczona do rozruchu i zatrzymania silników asynchronicznych zasilanych w zakresie od 200 do 480 V. Przy operacyjnym prądzie znamionowym 73 A w normalnym trybie pracy, zasila silnik o mocy od 22 do 45 kW w zależności od napięcia sieciowego. Kompaktowy, zapewnia elastyczność mechaniczną i elektryczną w projektowaniu paneli sterowania. ATS130 nie wymaga konserwacji zapobiegawczej i umożliwia zoptymalizowane zarządzanie silnikiem, zwłaszcza w połączeniu z wyłącznikiem silnikowym TeSys Deca. Został zaprojektowany z zaciskami zasilania Everlink i sprężynowymi zaciskami sterującymi, które pozwalają uniknąć corocznego dokręcania przewodów. Ten softstart ma taką samą szerokość (55 mm) jak wyłącznik silnikowy TeSys Deca frame 3; umożliwia budowę softstartu silnikowego ATS130. Jego wymiary to 55 mm (szerokość) x 165 mm (głębokość) x 179 mm (wysokość) i waży 1,26 kg. Sofstart Altivar ATS130 zaprojektowano z myślą o pompach, wentylatorach, sprężarkach, przenośnikach i innych prostych maszynach. Jest zgodny z normą IEC/EN60947-4-1 i uzyskał certyfikaty CE, EAC, UKCA, CCC i RCM. Możliwe jest dodanie wentylatora chłodzącego w celu zwiększenia liczby uruchomień na godzinę. Softstarty ATS130 mogą być montowane na płycie tylnej lub na szynie DIN, obok siebie i są kompatybilne z szafami o głębokości 200 mm. Gama softstartów Altivar ATS130 nie wymaga konserwacji zapobiegawczej i zwiększa wydajność operacyjną podczas projektowania, produkcji i uruchamiania. Gama ta, zgodna z Ecolabel Green Premium, została zaprojektowana tak, aby uwzględniać kwestie środowiskowe wykraczające poza obecne dyrektywy i przepisy, zgodne z RoHS i REACH

Dane techniczne

Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 230 V
22 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 400 V
37 kW
Znamionowa temperatura otoczenia
40 °C
Znamionowe napięcie pracy Ue
200 - 480 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
200 - 480 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
200 - 480 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie przy temperaturze otoczenia 40°C
73 A
Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe silnika
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Klasa wyzwalania
KLASA 10
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Układ jednokierunkowy
Wbudowany stycznik (Bypass)
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Regulacja momentu obrotowego
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

ALTIVAR SOFSTARTER ATS130 do ATS130 z GV3 Zestaw montażowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3G921304

ALTIVAR SOFSTARTER ATS130 do ATS130 z GV3...

ALTIVAR SOFSTARTER ATS130 do ATS130 z GV3 Zestaw montażowy
ALTIVAR SOFSTARTER ATS130 do ATS130 z GV4 Zestaw montażowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3G921305

ALTIVAR SOFSTARTER ATS130 do ATS130 z GV4...

ALTIVAR SOFSTARTER ATS130 do ATS130 z GV4 Zestaw montażowy
ALTIVAR SOFTSTARTER ATS130 105A 200 - 480VAC 24V Softstarter
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATS130N2C11LT

ALTIVAR SOFTSTARTER ATS130 105A 200 - 480VAC...

ALTIVAR SOFTSTARTER ATS130 105A 200 - 480VAC 24V Softstarter
ALTIVAR SOFTSTARTER ATS130 65A 200 - 480VAC 24V Softstarter
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATS130N2D65LT

ALTIVAR SOFTSTARTER ATS130 65A 200 - 480VAC...

ALTIVAR SOFTSTARTER ATS130 65A 200 - 480VAC 24V Softstarter

Produkty powiązane i akcesoria

ALTIVAR SOFSTARTER ATS130 do ATS130 Wentylator

Opis produktu

Ten wentylator chłodzący jest częścią gamy softstartów Altivar ATS130. Jest to opcja dla softstartów ATS130. Wentylator chłodzący jest przystosowany do ATS130 38A do 105A. Rozszerza możliwości rozruchowe ATS130, mnożąc możliwą liczbę uruchomień na godzinę przez 2. Wentylator chłodzący zwiększa możliwości...
Porównaj
VW3G941305
ALTIVAR SOFSTARTER ATS130 do ATS130 Wentylator
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar