AM4 Szyna ekwipotencjalna System przyzywowyABB

files/fotob/1658133.jpg.
AM4 Szyna ekwipotencjalna System przyzywowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EARTHING MATERIALS
Nr Katalogowy: 
2TKA110004G1
Kod EAN: 
6410019130959
Symbol Sonepar: 
P00812139
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The potential equalizer bar AM4 is intended for the connection of system earthing conductors in buildings. Into AM4 it is possible to connect 8 pcs max. 50 mm? and 2 pcs max. 70 mm? conductors. The bar is made of tinned copper and fitted with zinc-plated steel screws and tracking-resistant thermoplastic spacers

Dane techniczne

Długość
37 mm
Liczba podłączonych przewodów okrągłych 10 mm
5
Liczba podłączonych przewodów okrągłych 8 mm
5
Liczba podłączonych przewodów okrągłych 8-10 mm
5
Szerokość
16 mm
Wysokość
173 mm
Materiał szyny zaciskowej
Miedź
Model
Bez pokrywy
Izolator
Tak
Materiał zacisku
Stal nierdzewna 316 (V4A)
Powierzchnia zacisku
Stan surowy
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar