AMY VARIOFLEX 100 700 830/35/40 6W IP44 Downlight dostropowyTHORN ECO

files/fotob/1850416.jpg.
AMY VARIOFLEX 100 700 830/35/40 6W IP44 Downlight dostropowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AMY
Nr Katalogowy: 
96638035
Symbol Sonepar: 
P10169139
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Downlight LED, bezpośredni zamiennik tradycyjnych downlightów ze świetlówką kompaktową 1x18W. Jednolicie oświetlony biały opalowy dyfuzor wykonany z PC o klasie TpA. Wysoka skuteczność świetlna pozwalająca uzyskać do 80% oszczędności energii w porównaniu z fluorescencyjnymi źródłami światła. Średnica otworu montażowego Ø 100 mm – taka sama jak dla tradycyjnych opraw. AMY VARIO FLEX nadaje się do szerokiej gamy sufitów o grubości 2 – 20 mm. Stopień ochrony IP44 od dołu, odporność na uderzenia: IK06. Całkowity strumień świetlny: 700 lm, moc oprawy: 6 W, skuteczność świetlna: 117 lm/W. Strumień regulowany przełącznikiem w oprawie w 2 krokach FLEX@4000K: (FLEX1 - 700lm (6 W), FLEX2 - 460 lm (4 W). Możliwość zmiany temperatury barwowej – do wyboru ciepłe białe światło (3000 K), neutralna biel (3500 K) i zimna biel (4000 K), zależnie od potrzeb aplikacji. Średnia żywotność nominalna: 50 000h@L80, współczynnik oddawania barw: CRI > 80. Tolerancja miejscowa barwy (initial MacAdam): 4. Grupa ryzyka fotobiologicznego RG0, THD < 20%. Złącze do łatwego i beznarzędziowego okablowania. Zestaw „Just Emergency E3 KIT” typu plug and play zapewnia 3-godzinne zasilanie awaryjne. Obudowa: Poliwęglan, biały (RAL 9003) Dyfuzor: Poliwęglan, TPA. Szczegółowe informacje dotyczące ustawienia mocy dostępne na stronie www.THORNeco.com. Wymiary: Ø117 x 41 mm Waga: 0,26 kg

Dane techniczne

Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
6 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
2.5 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
117 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
700 lm
Temperatura barwowa
3000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
41 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
101 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica zewnętrzna
117 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
74000 h
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
28
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Obsługa przez bluetooth
Nie
Odbłyśnik
Brak
Odporność udarowa
IK06
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Regulacja
Bez regulacji
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM4
Wiele barw
Krokowo
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze statecznikiem
Tak

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty z serii

AMY VARIO 150 LED DL 1500 830/35/40 1500lm IP44 Oprawa LED
Porównaj
THORN ECO
96632755

AMY VARIO 150 LED DL 1500 830/35/40 1500lm...

AMY VARIO 150 LED DL 1500 830/35/40 1500lm IP44 Oprawa LED
AMY VARIO 200 LED DL 2000 830/35/40 Oprawa LED
Zielona oferta
Porównaj
THORN ECO
96632756

AMY VARIO 200 LED DL 2000 830/35/40 Oprawa...

AMY VARIO 200 LED DL 2000 830/35/40 Oprawa LED
AMY VARIOFLEX 150 1500 830/35/40 13W IP44 Downlight dostropowy
Porównaj
THORN ECO
96638036

AMY VARIOFLEX 150 1500 830/35/40 13W IP44...

AMY VARIOFLEX 150 1500 830/35/40 13W IP44 Downlight dostropowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar