AN-12L-N Uchwyt betonowy w tworzywie do montażu koryt kablowychAN-KOM

files/fotob/1434125.jpg.
AN-12L-N Uchwyt betonowy w tworzywie do montażu koryt kablowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
UCHWYTY BETONOWE
Nr Katalogowy: 
B931592
Kod EAN: 
5907770532531
Symbol Sonepar: 
P10002377
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wspornik betonowy w tworzywie z podstawą z tworzywa służy do montażu koryt kablowych na dachach płaskich. Wykonany z polipropylenu - PP (odpornego na mróz) z dodatkami chroniącymi przed promieniowaniem UV. Podstawa wspornika wykonana jest z tworzywa ABS umożliwiającego klejenie wspornika do pokrycia dachowego. Wypełnienie wspornika stanowi zaprawa cementowa mrozoodporna. PRZEZNACZENIE: dachy kryte membraną lub papą MONTAŻ: - klejenie do pokrycia dachowego typu papa - masą klejącą np. N828540 - klejenie do pokrycia dachowego typu membrana - klejem zalecanym przez producenta membran lub po uzgodnieniu z producentem pokrycia dachowego klejem do membran PVC o symbolu N828576 PODSTAWA: z tworzywa

Dane techniczne

Długość wspornika
130 mm
Rozpiętość
95 - 95 mm
Średnica przewodu
8 - 8 mm
Rodzaj mocowania przewodu
Uchwyt skręcany/śrubowy
Sposób montażu
Klejenie
Zastosowanie
Dach płaski
Materiał uchwytu
Tworzywo sztuczne
Materiał elementu nośnego
Tworzywo sztuczne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

AN-11D Uchwyt betonowy w tworzywie podstawa betonowa
Porównaj
AN-KOM
B931504

AN-11D Uchwyt betonowy w tworzywie podstawa...

AN-11D Uchwyt betonowy w tworzywie podstawa betonowa
AN-11H 16cm Z-zagięcie H=16cm Wspornik betonowy z nadstawką
Porównaj
AN-KOM
B951512

AN-11H 16cm Z-zagięcie H=16cm Wspornik betonowy...

AN-11H 16cm Z-zagięcie H=16cm Wspornik betonowy z nadstawką
AN-11K Uchwyt betonowy w tworzywie podstawa z tworzywa
Porównaj
AN-KOM
B931516

AN-11K Uchwyt betonowy w tworzywie podstawa...

AN-11K Uchwyt betonowy w tworzywie podstawa z tworzywa
AN-11S Uchwyt betonowy w tworzywie podstawą z tworzywa prostokątna
Porównaj
AN-KOM
B931532

AN-11S Uchwyt betonowy w tworzywie podstawą...

AN-11S Uchwyt betonowy w tworzywie podstawą z tworzywa prostokątna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar