AN-53Z/OG/ fi16x1500mm Uziom składany podstawaAN-KOM

files/fotob/1434635.jpg.
AN-53Z/OG/ fi16x1500mm Uziom składany podstawa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
UZIOMY
Nr Katalogowy: 
F195124
Kod EAN: 
5907770517231
Symbol Sonepar: 
P10004570
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Uziom podstawa to pierwszy element uziemienia pionowego zakończony szpicem w celu łatwiejszego pogrążania go w podłożu. Odpowiednio wyprofilowana końcówka (stożek) umożliwia poprzez wcisk zamontowanie kolejnego elementu uziemienia pionowego - uziomu przedłużki. Połączenie to ponadto cechuje się bardzo dobrym połączeniem elektrycznym dwóch uziomów

Dane techniczne

Długość
1500 mm
Średnica
16 mm
Materiał
Stal
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Rodzaj połączenia
Z czopem i otworem

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

AN-51 Pobijak ręczny do pobijania uziomów składanych
Porównaj
AN-KOM
F825004

AN-51 Pobijak ręczny do pobijania uziomów...

AN-51 Pobijak ręczny do pobijania uziomów składanych
AN-51A/OC/ Pobijak mechaniczny na SDS MAX do uziomów składanych
Porównaj
AN-KOM
F825008

AN-51A/OC/ Pobijak mechaniczny na SDS MAX...

AN-51A/OC/ Pobijak mechaniczny na SDS MAX do uziomów składanych
AN-51C/OC/ Pobijak mechaniczny na SDS MAX do uz.nieprzedłuż.
Porównaj
AN-KOM
F825016

AN-51C/OC/ Pobijak mechaniczny na SDS MAX...

AN-51C/OC/ Pobijak mechaniczny na SDS MAX do uz.nieprzedłuż.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar