ANNA VARIOFLEX 2 12X3 4400 830-840 24-36W 3-4,4klm Panel LED 1200x300 UGR<19THORN ECO

files/fotob/1191495.jpg.
ANNA VARIOFLEX 2 12X3 4400 830-840 24-36W 3-4,4klm Panel LED 1200x300 UGR<19
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ANNA VARIOFLEX 2
Nr Katalogowy: 
96700003
Symbol Sonepar: 
P10117091
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Panel LED o powierzchni emitującej jednorodne światło z regulowanym strumieniem świetlnym, wyposażony w przełącznik temperatury barwowej. Oprawa z aluminiową ramą oraz opalowym dyfuzorem, wykonanym z PET o klasie TpB, zapewniającym jednolite miękkie światło o UGR <19, idealne do szkół i biur. Całkowity strumień świetlny: 4400 lm, moc oprawy: 36 W, skuteczność świetlna: 122 lm/W. Regulowana temperatura barwowa (CCT) za pomocą przełącznika na 3000 K, 3500 K lub 4000 K. Średnia żywotność nominalna: 50 000 h @L80, współczynnik oddawania barw: CRI > 80, tolerancja miejscowa barwy (initial MacAdam): 4. W zestawie złącze umożliwiające łatwe wykonanie okablowania przelotowego bez narzędzi. Świecenie bez migotania. Oprawa kompatybilna z Plug&Play Emergency Kit, pozwalającym przekształcić ją w awaryjną świecącą przez 3 h. Nadaje się do instalacji od góry w suficie podwieszanym. Skrzynki do montażu na powierzchni lub wpuszczanego dostępne jako wyposażenie dodatkowe. Moc wejściowa regulowana w miejscu montażu czterostopniowo FLEX@4000K: (FLEX1 - 4400 lm (36 W), FLEX2 - 4000 lm (33 W), FLEX3 - 3750 lm (30 W), FLEX4 - 3000 lm (24 W)). Szczegółowe informacje dotyczące ustawienia mocy dostępne na stronie www.THORNeco.com. Wymiary: 1196 x 296 x 35 mm Waga: 1,72 kg

Dane techniczne

Długość
1196 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
36 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
2.5 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
123 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
4400 lm
Szerokość
296 mm
Temperatura barwowa
3000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
35 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
74000 h
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
18
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP40
Kolor obudowy
Biały
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Obsługa przez bluetooth
Nie
Odporność udarowa
IK03
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Podział światła
Asymetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Rodzaj rastra
Brak
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM4
Wiele barw
Krokowo
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze statecznikiem
Tak

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt

Produkty z serii

ANNA VARIOFLEX 2 12X3 4400 830/35/40 DALI 36W Panel LED 1200x300 UGR<19
Porównaj
THORN ECO
96700006

ANNA VARIOFLEX 2 12X3 4400 830/35/40 DALI...

ANNA VARIOFLEX 2 12X3 4400 830/35/40 DALI 36W Panel LED 1200x300 UGR
ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830-840 24-36W 3-4,4klm Panel LED 600x600 UGR<19
Porównaj
THORN ECO
96700001

ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830-840 24-36W...

ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830-840 24-36W 3-4,4klm Panel LED 600x600 UGR
ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830/35/40 DALI 36W Panel LED 600x600 UGR<19
Porównaj
THORN ECO
96700004

ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830/35/40 DALI...

ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830/35/40 DALI 36W Panel LED 600x600 UGR
ANNA VARIOFLEX 2 Q622 4400 830-840 24-36W 3-4,4klm Panel LED 625x625 UGR<19
Porównaj
THORN ECO
96700002

ANNA VARIOFLEX 2 Q622 4400 830-840 24-36W...

ANNA VARIOFLEX 2 Q622 4400 830-840 24-36W 3-4,4klm Panel LED 625x625 UGR
ANNA VARIOFLEX 2 Q622 4400 830-840 DALI 36W 4klm Panel LED 625x625 UGR<19
Porównaj
THORN ECO
96700005

ANNA VARIOFLEX 2 Q622 4400 830-840 DALI 36W...

ANNA VARIOFLEX 2 Q622 4400 830-840 DALI 36W 4klm Panel LED 625x625 UGR

Produkty powiązane i akcesoria

THORNECO 12X3 SURFACE MOUNT BOX Ramka montażowa 1200x300xH70

Opis produktu

Zestaw do montażu na powierzchni dla paneli LED 12 x 3 THORNeco (Anna Vario, Anna Vario Flex, Caro). Nadaje się do używania z zestawem adaptacyjnym Just Emergency THORNeco. Waga: 1,8 kg

Dane techniczne

Długość
1214 mm
Szerokość
314 mm
Wysokość
70 mm
Kolor
Biały
Materiał
Aluminium
Rodzaj akcesorium/części
Rama montażowa do wbudowania
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
96635572
THORNECO 12X3 SURFACE MOUNT BOX Ramka montażowa 1200x300xH70
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

ANNA VARIOFLEX 2 12X3 4400 830/35/40 DALI 36W Panel LED 1200x300 UGR<19
Porównaj
THORN ECO
96700006

ANNA VARIOFLEX 2 12X3 4400 830/35/40 DALI...

ANNA VARIOFLEX 2 12X3 4400 830/35/40 DALI 36W Panel LED 1200x300 UGR
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar