Maksymalna moc zestawu
36 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
2.5 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
112 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
4000 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
15
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
74000 h
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
18
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP40
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Bez funkcji ściemniania
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Obsługa przez bluetooth
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Tak
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM4
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Wiele szerokości wiązki światła
Nie