ANNA VARIOFLEX 2 Q622 4400 830-840 DALI 36W 4klm Panel LED 625x625 UGR<19THORN ECO

files/fotob/1191499.jpg.
ANNA VARIOFLEX 2 Q622 4400 830-840 DALI 36W 4klm Panel LED 625x625 UGR<19
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ANNA VARIOFLEX 2
Nr Katalogowy: 
96700005
Symbol Sonepar: 
P10117109
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ściemniany panel LED DALI o powierzchni emitującej jednorodne światło z regulowanym strumieniem świetlnym oraz temperaturą barwową. Oprawa z aluminiową ramą oraz opalowym dyfuzorem wykonanym z PET o klasie TpB, zapewniającym jednolite, miękkie światło o UGR <19, idealne do szkół i biur. Całkowity strumień świetlny: 4400 lm, moc oprawy: 36 W, skuteczność świetlna: 122 lm/W. Regulowana temperatura barwowa (CCT) za pomocą przełącznika na 3000 K, 3500 K lub 4000 K. Średnia żywotność nominalna: 50 000 h @L80, współczynnik oddawania barw: CRI > 80, tolerancja miejscowa barwy (initial MacAdam): 4. Sterownik DALI, umożliwiający ściemnianie w zakresie od 1% do 100% za pomocą DALI-2 i switchDIM. Poziom DC: 15%. Częstotliwość prądu z sieci elektrycznej: 0/50/60 Hz. Oprawa wyposażona w złącze umożliwiające łatwe wykonanie okablowania przelotowego bez narzędzi, z przewodem bezpieczeństwa. Świecenie bez migotania, odpowiedni do montażu w sufitach podwieszanych. Dostępne akcesoria: Plug&Play Emergency kit zapewniający 3 godziny awaryjnego zasilania (test automatyczny lub ręczny), zestawy montażowe do montażu powierzchniowego i wpuszczanego. Odpowiedni do systemów oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego zgodnie z normą EN 50172. Wymiary: 622 x 622 x 35 mm Waga: 1,42 kg. (Niekompatybilna z DSI)

Dane techniczne

Długość
622 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
36 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
2.5 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
123 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
4400 lm
Szerokość
622 mm
Temperatura barwowa
3000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
15
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
35 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
74000 h
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
19
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP40
Kolor obudowy
Biały
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Obsługa przez bluetooth
Nie
Odporność udarowa
IK03
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Podział światła
Asymetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Rodzaj rastra
Brak
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Tak
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Tak
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Tak
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM4
Wiele barw
Krokowo
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze statecznikiem
Tak

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt

Produkty z serii

ANNA VARIOFLEX 2 12X3 4400 830-840 24-36W 3-4,4klm Panel LED 1200x300 UGR<19
Porównaj
THORN ECO
96700003

ANNA VARIOFLEX 2 12X3 4400 830-840 24-36W...

ANNA VARIOFLEX 2 12X3 4400 830-840 24-36W 3-4,4klm Panel LED 1200x300 UGR
ANNA VARIOFLEX 2 12X3 4400 830/35/40 DALI 36W Panel LED 1200x300 UGR<19
Porównaj
THORN ECO
96700006

ANNA VARIOFLEX 2 12X3 4400 830/35/40 DALI...

ANNA VARIOFLEX 2 12X3 4400 830/35/40 DALI 36W Panel LED 1200x300 UGR
ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830-840 24-36W 3-4,4klm Panel LED 600x600 UGR<19
Porównaj
THORN ECO
96700001

ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830-840 24-36W...

ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830-840 24-36W 3-4,4klm Panel LED 600x600 UGR
ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830/35/40 DALI 36W Panel LED 600x600 UGR<19
Porównaj
THORN ECO
96700004

ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830/35/40 DALI...

ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830/35/40 DALI 36W Panel LED 600x600 UGR
ANNA VARIOFLEX 2 Q622 4400 830-840 24-36W 3-4,4klm Panel LED 625x625 UGR<19
Porównaj
THORN ECO
96700002

ANNA VARIOFLEX 2 Q622 4400 830-840 24-36W...

ANNA VARIOFLEX 2 Q622 4400 830-840 24-36W 3-4,4klm Panel LED 625x625 UGR
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar