ANT-DIR-868-01 AntenaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1836905.jpg.
ANT-DIR-868-01 Antena
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2702137
Kod EAN: 
4055626006512
Symbol Sonepar: 
P01180061
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Antena kierunkowa do montażu na maszcie lub ścianie, częstotliwość: 868 MHz, zysk: 3,5 dBi, polaryzacja kołowa, stopień ochrony: IP67, odporność na udary: IK06, odporność na wodę morską, złącze: N (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmy na maszt, dopuszczenie ATEX i IECEx

Dane techniczne

Długość
0.101 m
Głębokość
35 mm
Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej
90 °
Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej
135 °
Maksymalny zysk
3.5 dB
Szerokość
80 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-40 - 75 °C
Wysokość
100 mm
Zysk anteny
3.5 dBi
Sposób montażu
Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)
IP67
Wewnętrzna
Tak
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zewnętrzna
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

RAD-868-IFS Moduł radiowy

Opis produktu

Radioline - Transceiver radiowy 868 MHz ze złączem RS-232/485, możliwość rozbudowy o moduły I/O, przyłącze antenowe RSMA (żeńskie), sieci w topologii punkt-punkt, gwiazdy i siatki obejmujące do 99 stacji, zasięg do 20 km (przy niezakłóconej widoczności), do użytku w Europie

Dane techniczne

Głębokość
113.6 mm
Szerokość
17.6 mm
Wysokość
116.308 mm
Do montażu sufitowego
Nie
Kolor
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Montaż podtynkowy
Nie
Do montażu na szynie TH
Tak
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Nie
Do zabudowy
Nie
Ethernet
Nie
Funkcja mostka
Tak
Funkcja wzmocnienia sygnału (repeatera)
Nie
Montaż ścienny
Nie
Montaż słupowy
Nie
Pasmo częstotliwości
Inne
Power over Ethernet
Nie
Protokół radiowy
Inne
Wbudowany firewall
Nie
Zabezpieczenia VPN
Nie
Zarządzanie
Tak
Porównaj
2904909
RAD-868-IFS Moduł radiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 Kabel antenowy

Opis produktu

Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 5 mm, przewód wewnętrzny: sztywny, tłumienność: 0,4 / 0,5 / 0,6 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącze: N (męskie) -> RSMA (męskie), długość kabla: 0,5 m

Dane techniczne

Długość
0.5 m
Impedancja
50 Ω
Współczynnik ekranowania
0 dB
Kolor
Czarny
Rodzaj kabla
Inne
Rodzaj połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj połączenia 2
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Porównaj
2903263
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 Kabel antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAD-PIG-RSMA/N-1 Kabel antenowy

Opis produktu

Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 5 mm, przewód wewnętrzny: sztywny, tłumienność: 0,5 / 0,8 / 1,1 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącze: N (męskie) -> RSMA (męskie), długość kabla: 1 m

Dane techniczne

Długość
1 m
Impedancja
50 Ω
Współczynnik ekranowania
1 dB
Kolor
Czarny
Rodzaj kabla
Inne
Rodzaj połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj połączenia 2
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Porównaj
2903264
RAD-PIG-RSMA/N-1 Kabel antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAD-PIG-RSMA/N-2 Kabel antenowy

Opis produktu

Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 5 mm, przewód wewnętrzny: sztywny, tłumienność: 0,9 / 1,3 / 2,0 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącze: N (męskie) -> RSMA (męskie), długość kabla: 2 m

Dane techniczne

Długość
2 m
Impedancja
50 Ω
Współczynnik ekranowania
1 dB
Kolor
Czarny
Rodzaj kabla
Inne
Rodzaj połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj połączenia 2
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Porównaj
2903265
RAD-PIG-RSMA/N-2 Kabel antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAD-PIG-RSMA/N-3 Kabel antenowy

Opis produktu

Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 5 mm, przewód wewnętrzny: sztywny, tłumienność: 1,2 / 2,0 / 3,0 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącze: N (męskie) -> RSMA (męskie), długość kabla: 3 m

Dane techniczne

Długość
3 m
Impedancja
50 Ω
Współczynnik ekranowania
1 dB
Kolor
Czarny
Rodzaj kabla
Inne
Rodzaj połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj połączenia 2
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Porównaj
2903266
RAD-PIG-RSMA/N-3 Kabel antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAD-PIG-RSMA/N-5 Kabel antenowy

Opis produktu

Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 5 mm, przewód wewnętrzny: sztywny, tłumienność: 2,0 / 3,3 / 4,8 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącze: N (męskie) -> RSMA (męskie), długość kabla: 5 m

Dane techniczne

Długość
5 m
Impedancja
50 Ω
Współczynnik ekranowania
2 dB
Kolor
Czarny
Rodzaj kabla
Inne
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Porównaj
2702140
RAD-PIG-RSMA/N-5 Kabel antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar