AP4423 ATS 16A/230V Przełącznik źródeł zasilaniaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1281720.jpg.
AP4423 ATS 16A/230V Przełącznik źródeł zasilania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRZEŁĄCZNIKI ŹRÓDEŁ ZASILANIA DO MONTAŻU W SZAFIE
Nr Katalogowy: 
AP4423
Kod EAN: 
0731304333425
Symbol Sonepar: 
P01577702
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Automatyczny przełącznik transferowy (ATS) APC Rack to przełącznik o wysokiej dostępności, który zapewnia zasilanie podłączonego sprzętu poprzez dwa wejścia, po jednym dla każdego źródła AC. Konfiguracja wyjść to (8) C13 i (1) C19 Rack ATS dostarcza zasilanie do podłączonego obciążenia z głównego źródła AC. Jeśli to podstawowe źródło staje się niedostępne, Rack ATS automatycznie przenosi obciążenia na źródło wtórne. Czas przełączania z jednego źródła na drugie jest niezauważalny dla podłączonego sprzętu, ponieważ przełączanie odbywa się bezpiecznie pomiędzy dwoma źródłami wejściowymi bez względu na różnice faz. Urządzenia posiadają wbudowaną łączność sieciową, która umożliwia zdalne zarządzanie poprzez Web, SNMP, SHH, Telnet lub StruxureWare™ Data Center Expert. Dzięki wielu gniazdom można podłączyć kilka urządzeń bezpośrednio do Rack ATS bez konieczności stosowania dodatkowego Rack PDU. Monitorowanie prądu i alarmy pomagają zapobiegać przestojom urządzeń dzięki zbiorczym pomiarom prądu i ostrzeżeniom, gdy pobór mocy zbliża się do maksymalnej wartości znamionowej Rack ATS. Wbudowane interfejsy sieciowe i lokalne umożliwiają wprowadzenie niestandardowych ustawień konfiguracyjnych w celu zwiększenia elastyczności.

Dane techniczne

Długość kabla
2.4 m
Głębokość
236 mm
Liczba gniazd C13
8
Liczba gniazd C19
1
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
8
Liczba jednostek U
1
Napięcie zasilania
230 V
Szerokość
432 mm
Wysokość
44 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
C20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Funkcja sterująca
Tak
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
Z bezpiecznikiem
Tak
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Sposób odczytu
Inne
Interfejs Ethernet
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Z licznikiem
Nie
SNMP
Tak
Amperomierz
Tak
Pomiar temperatury
Nie
Przełączalne
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AP7768 Listwa mocująca ATS

Opis produktu

ZESTAW WSPORNIKÓW, TYLNE SZYNY, PRZEŁĄCZNIK ATS DO SZAFY

Dane techniczne

Głębokość
24 mm
Szerokość
519 mm
Wysokość
43 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Szyna ślizgowa
Porównaj
AP7768
AP7768 Listwa mocująca ATS
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP7769 Listwa mocująca ATS

Opis produktu

Listwa mocująca ATS wsporniki podtrzymujące przewód dla przełącznika ATS

Dane techniczne

Długość
40 mm
Liczba jednostek U
1
Numer RAL
9005
Szerokość
429 mm
Wysokość
40 mm
Średnica
429 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Model
Organizer kabli / uchwyt prowadzenia kabli
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
AP7769
AP7769 Listwa mocująca ATS
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar