AP6015A Listwa PDU 0U/1USCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1282067.jpg.
AP6015A Listwa PDU 0U/1U
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
APC NETSHELTER BASIC RACK PDUS
Nr Katalogowy: 
AP6015A
Kod EAN: 
0731304327790
Symbol Sonepar: 
P01690843
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
93 mm
Długość kabla
0 m
Głębokość
93 mm
Liczba faz
0
Liczba gniazd C13
8
Liczba gniazd C19
0
Liczba gniazd C20
0
Liczba gniazd RJ-45
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
8
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba jednostek U
1
Liczba wyłączników nadprądowych
0
Liczba złączy USB
0
Napięcie zasilania
240 V
Prąd znamionowy
15 A
Szerokość
44 mm
Wysokość
240 mm
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Rozmiar montażowy
0 mm
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Amperomierz
Tak
Funkcja sterująca
Tak
Interfejs Ethernet
Tak
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Pomiar temperatury
Nie
Przełączalne
Tak
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
SNMP
Nie
Sposób odczytu
Inne
Typ ochronnika przepięciowego
1
Z bezpiecznikiem
Tak
Z licznikiem
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Z wyświetlaczem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Produkty powiązane i akcesoria

42U 600x1000 Easy Rack 42U

Dane techniczne

Głębokość
1000 mm
Liczba drzwi
2
Liczba jednostek U
42
Maks. obciążenie/ładowność
1200 kg
Numer RAL
9005
Szerokość
600 mm
Wysokość
1991 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Stal
Model
Ze ścianami stałymi
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Materiał drzwi przednich
Stal
Materiał drzwi tylnych
Stal
Płaszczyzna montażowa
Brak
Rodzaj szyny profilowanej
Brak
Rodzaj wentylacji
Pasywny
Rozkładane
Nie
Rozstaw
19 cali (482,6 mm)
Stopień ochrony (NEMA)
1
Z cokołem
Nie
Z drzwiami przednimi
Tak
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Z drzwiami tylnymi
Tak
Z pionowym systemem prowadzenia kabli
Nie
Z pokrywą dachową
Tak
Z uziemieniem
Tak
Zamek drzwi przednich
Dwupunktowy
Zamek drzwi tylnych
Dwupunktowy
Ze ścianami bocznymi
Tak
Porównaj
ER6202
42U 600x1000 Easy Rack 42U
Szybki podgląd: Opis i parametry
AR3100 SX 42U Obudowa NetShelter

Opis produktu

Standardowa szafa serwerowa rack o wysokości umożliwiającej łatwe przejście przez standardowe otwory drzwiowe. Gotowe do pracy w środowiskach o średniej i dużej gęstości

Dane techniczne

Głębokość
1070 mm
Liczba drzwi
2
Liczba jednostek U
42
Maks. obciążenie/ładowność
1701 kg
Szerokość
600 mm
Wysokość
1991 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Stal
Model
Ze ścianami stałymi
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Materiał drzwi przednich
Stal
Materiał drzwi tylnych
Stal
Płaszczyzna montażowa
Brak
Rodzaj szyny profilowanej
Brak
Rodzaj wentylacji
Brak
Rozkładane
Tak
Rozstaw
19 cali (482,6 mm)
Stopień ochrony (NEMA)
1
Z cokołem
Nie
Z drzwiami przednimi
Tak
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Z drzwiami tylnymi
Tak
Z pionowym systemem prowadzenia kabli
Nie
Z pokrywą dachową
Tak
Z uziemieniem
Nie
Zamek drzwi przednich
Jednopunktowy
Zamek drzwi tylnych
Jednopunktowy
Ze ścianami bocznymi
Tak
Porównaj
AR3100
AR3100 SX 42U Obudowa NetShelter
Szybki podgląd: Opis i parametry
SX 18U 600x900mm czarny Obudowa

Opis produktu

Standardowy stelaż przemysłowy z funkcjami zapewniającymi szybkość wdrożenia i instalacji. Gotowe do pracy w środowiskach o niskiej i średniej gęstości. Krótsza wysokość umożliwia wdrożenie pod szafkami, biurkami, biurach w celu zapewnienia bezpiecznego i dyskretnego rozwiązania dla urządzeń IT

Dane techniczne

Głębokość
900 mm
Liczba drzwi
2
Liczba jednostek U
18
Maks. obciążenie/ładowność
408.2 kg
Szerokość
600 mm
Wysokość
925 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Inne
Materiał drzwi przednich
Inne
Materiał drzwi tylnych
Inne
Płaszczyzna montażowa
Brak
Rodzaj szyny profilowanej
Brak
Rodzaj wentylacji
Brak
Rozkładane
Nie
Rozstaw
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z cokołem
Tak
Z drzwiami przednimi
Tak
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Z drzwiami tylnymi
Tak
Z pionowym systemem prowadzenia kabli
Nie
Z pokrywą dachową
Tak
Z uziemieniem
Nie
Zamek drzwi przednich
Inne
Zamek drzwi tylnych
Inne
Ze ścianami bocznymi
Tak
Porównaj
AR3006
SX 18U 600x900mm czarny Obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SX 24U 600mm x 1070mm Szafa wyciszona SX 24U metalowa

Opis produktu

Standardowa szafa serwerowa rack z najbardziej standardowymi funkcjami zapewniającymi szybkość wdrożenia i instalacji. Gotowe do pracy w środowiskach brzegowych o niskiej i średniej gęstości

Dane techniczne

Głębokość
1070 mm
Liczba drzwi
2
Liczba jednostek U
24
Maks. obciążenie/ładowność
1360 kg
Szerokość
600 mm
Wysokość
1198.5 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Stal
Model
Ze ścianami stałymi
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Materiał drzwi przednich
Stal
Materiał drzwi tylnych
Stal
Płaszczyzna montażowa
Brak
Rodzaj szyny profilowanej
Brak
Rodzaj wentylacji
Brak
Rozkładane
Tak
Rozstaw
19 cali (482,6 mm)
Stopień ochrony (NEMA)
1
Z cokołem
Nie
Z drzwiami przednimi
Tak
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Z drzwiami tylnymi
Tak
Z pionowym systemem prowadzenia kabli
Nie
Z pokrywą dachową
Tak
Z uziemieniem
Nie
Zamek drzwi przednich
Jednopunktowy
Zamek drzwi tylnych
Jednopunktowy
Ze ścianami bocznymi
Tak
Porównaj
AR3104
SX 24U 600mm x 1070mm Szafa wyciszona SX 24U metalowa
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar