AP8714S C19-C20, 1.2m (6szt) ZestawSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2357949.png.
AP8714S C19-C20, 1.2m (6szt) Zestaw
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
APC NETSHELTER POWER CORDS
Nr Katalogowy: 
AP8714S
Symbol Sonepar: 
P01883772
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zestaw kabli zasilających (6 szt.), z blokadą, z C19 na C20, 1,2 m

Dane techniczne

Długość
1.2 m
Liczba żył
6
Napięcie znamionowe
240 - 240 V
Odporność temperaturowa
90 - 90 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
0 mm
Prąd znamionowy
16 A
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy przekrój żyły
0 mm²
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Brak
Połączenie 1
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 1
Kątowy
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 2
Kątowy
Przewód spiralny
Nie
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 2
Inne
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem ochronnym PRCD
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

230V 16A C19-C20 2m Kabel APC

Opis produktu

Kabel zasilający 20A o długości 2m C19 na C20

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba żył
1
Napięcie znamionowe
240 - 240 V
Odporność temperaturowa
90 - 90 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
0 mm
Prąd znamionowy
20 A
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy przekrój żyły
0 mm²
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Brak
Połączenie 1
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 1
Kątowy
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 2
Kątowy
Przewód spiralny
Nie
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 2
Inne
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem ochronnym PRCD
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
AP9877
230V 16A C19-C20 2m Kabel APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
230V 16A C19-C20 4,5m Kabel APC

Opis produktu

Kable zasilające PDU do szafy Rack do różnych urządzeń IT. Złącza wyjściowe i wejściowe to C19 do C20. Długość przewodu wynosi 4,5 m. Nominalne napięcie wyjściowe wynosi 230 V

Dane techniczne

Długość
4.5 m
Liczba żył
1
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Odporność temperaturowa
90 - 90 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
0 mm
Prąd znamionowy
16 A
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy przekrój żyły
0 mm²
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Brak
Połączenie 1
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 1
Kątowy
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 2
Kątowy
Przewód spiralny
Nie
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 2
Inne
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem ochronnym PRCD
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
AP9887
230V 16A C19-C20 4,5m Kabel APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP4423 ATS 16A/230V Przełącznik źródeł zasilania

Opis produktu

Automatyczny przełącznik transferowy (ATS) APC Rack to przełącznik o wysokiej dostępności, który zapewnia zasilanie podłączonego sprzętu poprzez dwa wejścia, po jednym dla każdego źródła AC. Konfiguracja wyjść to (8) C13 i (1) C19 Rack ATS dostarcza zasilanie do podłączonego obciążenia z głównego źródła...

Dane techniczne

Długość kabla
2.4 m
Głębokość
236 mm
Liczba gniazd C13
8
Liczba gniazd C19
1
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
8
Liczba jednostek U
1
Napięcie zasilania
230 V
Szerokość
432 mm
Wysokość
44 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
C20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Funkcja sterująca
Tak
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
Z bezpiecznikiem
Tak
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Sposób odczytu
Inne
Z wyświetlaczem
Nie
Interfejs Ethernet
Tak
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Z licznikiem
Nie
SNMP
Tak
Amperomierz
Tak
Pomiar temperatury
Nie
Przełączalne
Tak
Porównaj
AP4423
AP4423 ATS 16A/230V Przełącznik źródeł zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP6003A 100–240 V/20 A Listwa zasilająca PDU podstawowe

Dane techniczne

Długość
47 mm
Długość kabla
0 m
Głębokość
47 mm
Liczba faz
0
Liczba gniazd C13
14
Liczba gniazd C19
0
Liczba gniazd C20
0
Liczba gniazd RJ-45
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
14
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba jednostek U
0
Liczba wyłączników nadprądowych
0
Liczba złączy USB
0
Napięcie zasilania
240 V
Prąd znamionowy
20 A
Szerokość
56 mm
Wysokość
523 mm
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Rozmiar montażowy
0 mm
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Funkcja sterująca
Tak
SNMP
Nie
Z bezpiecznikiem
Tak
Amperomierz
Tak
Pomiar temperatury
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
1
Przełączalne
Tak
Interfejs Ethernet
Nie
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
Z licznikiem
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Sposób odczytu
Inne
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Porównaj
AP6003A
AP6003A 100–240 V/20 A Listwa zasilająca PDU podstawowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP8706S-WWX591 Zestaw przewodu zasilającego

Dane techniczne

Długość
1.8 m
Liczba żył
6
Prąd znamionowy
10 A
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Brak
Połączenie 1
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Porównaj
AP8706S-WWX591
AP8706S-WWX591 Zestaw przewodu zasilającego
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP8716SX340 Zestaw przewodu zasilającego

Dane techniczne

Długość
1.8 m
Liczba żył
6
Prąd znamionowy
16 A
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Brak
Połączenie 1
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Porównaj
AP8716SX340
AP8716SX340 Zestaw przewodu zasilającego
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP8716SX593 Zestaw przewodu zasilającego

Dane techniczne

Długość
1.8 m
Liczba żył
6
Prąd znamionowy
16 A
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Brak
Połączenie 1
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Porównaj
AP8716SX593
AP8716SX593 Zestaw przewodu zasilającego
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP8760 C19-C20 3.0m Przewód zasilający

Opis produktu

Kabel zasilający 16A o długości 3m z blokadą, z C19 na C20

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba żył
1
Napięcie znamionowe
240 - 240 V
Odporność temperaturowa
90 - 90 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
0 mm
Prąd znamionowy
16 A
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy przekrój żyły
0 mm²
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Brak
Połączenie 1
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 1
Kątowy
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 2
Kątowy
Przewód spiralny
Nie
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 2
Inne
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem ochronnym PRCD
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
AP8760
AP8760 C19-C20 3.0m Przewód zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP9565 Listwa PDU 1U

Opis produktu

Niezawodna dystrybucja zasilania w szafie zaprojektowana w celu zwiększenia możliwości zarządzania i wydajności w centrum danych Połączenia wyjściowe i wejściowe to (12)C13 Zdalne monitorowanie podłączonych obciążeń w czasie rzeczywistym Definiowane przez użytkownika alarmy ostrzegają menedżerów IT i...

Dane techniczne

Długość
57 mm
Długość kabla
2.5 m
Głębokość
57 mm
Liczba faz
0
Liczba gniazd C13
12
Liczba gniazd C19
0
Liczba gniazd C20
0
Liczba gniazd RJ-45
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
12
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba jednostek U
1
Liczba wyłączników nadprądowych
0
Liczba złączy USB
0
Napięcie zasilania
208 V
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość
447 mm
Wysokość
44 mm
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Rozmiar montażowy
0 mm
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Funkcja sterująca
Tak
SNMP
Nie
Z bezpiecznikiem
Tak
Amperomierz
Tak
Pomiar temperatury
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
1
Przełączalne
Tak
Interfejs Ethernet
Tak
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
Z licznikiem
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Sposób odczytu
Inne
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Porównaj
AP9565
AP9565 Listwa PDU 1U
Szybki podgląd: Opis i parametry
CEE/7 Schuko, 2,5m Przewód C19

Dane techniczne

Długość
2.5 m
Liczba żył
1
Napięcie znamionowe
240 - 240 V
Odporność temperaturowa
90 - 90 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
0 mm
Prąd znamionowy
16 A
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy przekrój żyły
0 mm²
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Brak
Połączenie 1
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 1
Kątowy
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 2
Kątowy
Przewód spiralny
Nie
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 2
Inne
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem ochronnym PRCD
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
AP9875
CEE/7 Schuko, 2,5m Przewód C19
Szybki podgląd: Opis i parametry
EasyPDU 1U 16A 8xC13 Listwa zasilająca

Opis produktu

APC Easy Basic Rack PDU EPDU1016B to łatwe w instalacji i proste w obsłudze urządzenie PDU, które ułatwia dystrybucję energii w szafie. Więcej niż standardowa listwa zasilająca do rozwiązań rack. Poziome urządzenie PDU do montażu w szafie, dzięki aluminiowej obudowie jego masa jest mniejsza o 50% EPDU1016B...

Dane techniczne

Długość
44.4 mm
Długość kabla
2.5 m
Głębokość
44.4 mm
Liczba faz
0
Liczba gniazd C13
8
Liczba gniazd C19
0
Liczba gniazd C20
0
Liczba gniazd RJ-45
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba jednostek U
0
Liczba wyłączników nadprądowych
0
Liczba złączy USB
0
Napięcie zasilania
230 V
Szerokość
62 mm
Wysokość
1794 mm
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Funkcja sterująca
Tak
SNMP
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Sposób odczytu
Inne
Z wyświetlaczem
Nie
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Amperomierz
Nie
Z licznikiem
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Pomiar temperatury
Nie
Z bezpiecznikiem
Nie
Przełączalne
Tak
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
Porównaj
EPDU1016B
EasyPDU 1U 16A 8xC13 Listwa zasilająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
PDU 1U 9559 Listwa zasilająca APC

Opis produktu

Listwa PDU do szafy rack 230V 1U z wyjściami 10 x C13 i 2 x C19

Dane techniczne

Długość
57 mm
Długość kabla
2.5 m
Głębokość
57 mm
Liczba faz
0
Liczba gniazd C13
10
Liczba gniazd C19
2
Liczba gniazd C20
0
Liczba gniazd RJ-45
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
10
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba jednostek U
1
Liczba wyłączników nadprądowych
0
Liczba złączy USB
0
Napięcie zasilania
230 V
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość
447 mm
Wysokość
44 mm
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Rozmiar montażowy
0 mm
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Funkcja sterująca
Tak
SNMP
Nie
Z bezpiecznikiem
Tak
Amperomierz
Tak
Pomiar temperatury
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
1
Przełączalne
Tak
Interfejs Ethernet
Nie
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
Z licznikiem
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Sposób odczytu
Inne
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Porównaj
AP9559
PDU 1U 9559 Listwa zasilająca APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar