AP9 86x86mm IP55 Puszka natynkowa z dławikami membrABB

files/fotob/1658216.jpg.
AP9 86x86mm IP55 Puszka natynkowa z dławikami membr
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SURFACE MOUNTED JUNCTION BOXES
Nr Katalogowy: 
2TKA140012G1
Kod EAN: 
6410016125095
Symbol Sonepar: 
P00498799
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

The square junction box AP9 (2,5 mm², 500 V) is equipped with 12 membrane cable entries for cables up to Ø 17 mm in the sides, and two at the bottom for cables up to Ø 19 mm. Cables are easy to connect by simply inserting the stripped ends through the inlets. The box locks by snapping and can be opened by inserting a screwdriver (for example) into the opening slots - no screws are needed. The box can be furnished with strain-reliefs AS9, AS9.1 and AS9.3, which fits for Ø 6 - 15,5 mm cable. VDE-approved. Mounting temperature -25...+60 °C. Made of halogen free material (IEC/61249-2-21)

Dane techniczne

Długość
86 mm
Głębokość
86 mm
Liczba jednostek
1
Liczba wpustów
14
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Szerokość
86 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 60 °C
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Biały
Sposób montażu
Uniwersalny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Dławik kablowy z gwintem
Nie
Konfiguracja elementów
Puszka do montażu natynkowego
Masa uszczelniająca w zestawie
Nie
Montaż pod wodą
Nie
Montaż w ziemi
Nie
Możliwość dodatkowego uszczelnienia
Nie
Odporne na warunki atmosferyczne
Tak
Plombowane
Tak
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Pokrywa przezroczysta
Nie
Przezroczysty
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Membrana uszczelniająca
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Wpusty z tyłu
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa maskująca
Z ekranowaniem
Nie
Z kołnierzem wprowadzającym
Nie
Z ramką osłaniającą
Nie
Z wejściem kablowym
Tak
Zestawialne
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

AP10 104x104mm IP55 Puszka natynkowa z dławikami membr
Porównaj
ABB
2TKA140002G1

AP10 104x104mm IP55 Puszka natynkowa z dławikami...

AP10 104x104mm IP55 Puszka natynkowa z dławikami membr
AP7 115x115x41 IP44 Puszka natynkowa z dławikami membr
Porównaj
ABB
2TKA140008G1

AP7 115x115x41 IP44 Puszka natynkowa z dławikami...

AP7 115x115x41 IP44 Puszka natynkowa z dławikami membr
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar