AP9641 Karta sieciowa z czujnikiem temperaturySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1282286.jpg.
AP9641 Karta sieciowa z czujnikiem temperatury
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
NETWORK MANAGEMENT CARDS
Nr Katalogowy: 
AP9641
Symbol Sonepar: 
P10017434
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Karta Network Management APC umożliwia zdalne monitorowanie i sterowanie jednofazowymi i trójfazowymi zasilaczami UPS za pośrednictwem przeglądarek sieciowych. Karta zarządzająca Network Management z czujnikiem temperatury umożliwia monitorowanie działania zasilacza UPS za pomocą przeglądarki internetowej Oprogramowanie sterujące urządzeniem może być aktualizowane za pomocą protokołu FTP Karta Network Management umożliwia dostęp wielu użytkownikom, w wielu językach z zaawanasowanym poziomem ochrony oraz przechowuje rejestr zdarzeń Karta NMC z funkcją PowerChute Network Shutdown zapewnia bezobsługowe, płynne wyłączanie serwerów fizycznych, maszyn wirtualnych i klastrów HCI. Karta sieciowa obsługuje hasło wybierane przez użytkownika zgodne z regułami silnych haseł i mechanizmem resetowania hasła. Integrates with EcoStruxure IT for efficient management of your equipment, PowerChute Network Shutdown for graceful shutdown, unattended start-up and VM migration options for disaster avoidance and business continuity, and with other SNMP-enabled systems

Dane techniczne

Głębokość
114 mm
Moc znamionowa
VA [MV]
Pojemność
Ah [MV]
Prąd znamionowy
A [MV]
Szerokość
121 mm
Wysokość
38 mm
Rodzaj akcesorium/części
Interfejs sieciowy
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AP9335T Czujnik temperatury

Opis produktu

Universal sensor that monitors temperature in your Data Center or Network Closet. Compatible with NetBotz appliances and sensor pods. Factory included in select NetBotz appliances. Compatible with all current and legacy generation 200, 300, 400,500 and 700 series appliances
Porównaj
AP9335T
AP9335T Czujnik temperatury
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP9335TH Czujnik temperatury i wilgotności

Opis produktu

Ten czujnik temperatury i wilgotności jest uniwersalnym czujnikiem monitorującym temperaturę i wilgotność w centrum danych lub szafie sieciowej. IT posiada złącze RJ-45. Długość przewodu wynosi 3,9 m
Porównaj
AP9335TH
AP9335TH Czujnik temperatury i wilgotności
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS DRY CONTACT I/O ACC. Zestaw połączeniowy APC

Opis produktu

The APC Dry Contact I/O Accessory connects to the Universal I/O (UIO) port of a Network Management Card or Dry Contact I/O Card and provides 2 additional dry contact input and relay output interfaces. Monitor and configure dry contact inputs and relay outputs in the Network Management Card Web UI or...

Dane techniczne

Głębokość
44.6 mm
Moc znamionowa
24 VA
Pojemność
Ah [MV]
Prąd znamionowy
1 A
Szerokość
45.2 mm
Wysokość
22 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
AP9810
UPS DRY CONTACT I/O ACC. Zestaw połączeniowy APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar