APCRBC110 Akumulator APCSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2358197.png.
APCRBC110 Akumulator APC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
APC REPLACEMENT BATTERY CARTRIDGES
Nr Katalogowy: 
APCRBC110
Symbol Sonepar: 
P10035750
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Jest to wymienna kaseta akumulatorowa firmy APC zaprojektowana z myślą o pełnej kompatybilności z zasilaczami UPS firmy APC. Wymienna bateria APCRBC110 7Ah 12Vdc została przetestowana i zatwierdzona pod kątem przywracania wydajności UPS do oryginalnych specyfikacji. RBC to akumulator VRLA z 2-letnią gwarancją. Ten zestaw RBC jest kompatybilny z modelami Back-UPS BV/BVX/BE/BX/BR

Dane techniczne

Ciężar
25 kg
Długość
65 mm
Liczba cel
2
Napięcie znamionowe
12 V
Pojemność
7000 mAh
Szerokość
151 mm
Temperatura otoczenia
-15 - 40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
105 mm
Pojemność C20
7 Ah
Liczba cykli przy 100% rozładowaniu
0
Liczba cykli przy 50% rozładowaniu
0
Liczba cykli przy 60% rozładowaniu
0
Liczba cykli przy 80% rozładowaniu
0
Pojemność C15
7 Ah
Prąd rozruchu zimnego zgodnie z EN
0 A
Prąd rozruchu zimnego zgodnie z SAE
0 A
Trwałość eksploatacyjna dla 20°C
0 rok
Współczynnik Peukert'a
0
Model
Inne
Zastosowanie
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Bateria trakcyjna
Nie
Do szybkiego ładowania
Nie
Do telekomunikacji
Nie
Do UPS
Tak
Do ładowarek akumulatorowych (prostowników)
Nie
Obudowa z tworzywa sztucznego
Tak
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Ognioodporność zgodnie z UL94
Inne
Oznaczenie IEC
Inne
Pakiet akumulatorowy
Nie
Rodzaj
Inne
Suche
Tak
Trwałość eksploatacyjna wg EUROBAT
Nie
Uniwersalny
Nie
Zaciski przyłączeniowe z przodu
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Złącze
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar