Kanlux APUS to nowoczesny design połączony z atrakcyjnym efektem świecenia. To doskonały pomysł na podświetlenie schodów i korytarzy lub na zaakcentowanie wystroju pomieszczeń. Unikatowa konstrukcja oprawy zapewnia równomierną emisję światła. Wersja AC wyposażona jest w zasilacz 230V, który mieści się w puszcze, a wersja PIR w czujnik ruchu. Czujnik wykrywa ruch/włącza oświetlenie niezależnie od natężenia światła w otoczeniu
Dane techniczne
Długość
75 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
1.3 W
Moc źródła światła
1.3 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Skuteczność świetlna oprawy
10 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
13 lm
Szerokość
23 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Wysokość/głębokość
75 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
16 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
5 - 25 °C
Średnica wbudowania
60 mm
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Inne
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła