AQUANT 2K 2X2P+Z IP65 SZARY Gniazdo natynkoweELEKTRO-PLAST NASIELSK

files/fotob/1885466.jpg.
AQUANT 2K 2X2P+Z IP65 SZARY Gniazdo natynkowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
AQUANT
Nr Katalogowy: 
5042-65
Symbol Sonepar: 
P10171786
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
56 mm
Liczba gniazd
2
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
153 mm
Wysokość osprzętu
81 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP65
Sposób mocowania
Montaż śrubowy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

Brak zdjęcia
Porównaj
ELEKTRO-PLAST NASIELSK
5047-10

AQUANT 2K 2P+Z + 1-bieg./schodowy Gniazdo...

AQUANT 2K 2P+Z + 1-bieg./schodowy Gniazdo hermetyczne natynkowe
AQUANT 2K 2P+Z + 1-bieg./schodowy Gniazdo hermetyczne natynkowe
Porównaj
ELEKTRO-PLAST NASIELSK
5056-10

AQUANT 2K 2P+Z + 1-bieg./schodowy Gniazdo...

AQUANT 2K 2P+Z + 1-bieg./schodowy Gniazdo hermetyczne natynkowe
AQUANT 2K 2P+Z IP55 antracyt Gniazdo hermetyczne natynkowe
Porównaj
ELEKTRO-PLAST NASIELSK
5041-17

AQUANT 2K 2P+Z IP55 antracyt Gniazdo hermetyczne...

AQUANT 2K 2P+Z IP55 antracyt Gniazdo hermetyczne natynkowe
AQUANT 2K 2P+Z IP55 SZARY Gniazdo hermetyczne natynkowe
Porównaj
ELEKTRO-PLAST NASIELSK
5041-10

AQUANT 2K 2P+Z IP55 SZARY Gniazdo hermetyczne...

AQUANT 2K 2P+Z IP55 SZARY Gniazdo hermetyczne natynkowe
AQUANT 2K 2P+Z+łącznik schod. IP65 SZARY Zestaw pionowy
Porównaj
ELEKTRO-PLAST NASIELSK
5056-65

AQUANT 2K 2P+Z+łącznik schod. IP65 SZARY...

AQUANT 2K 2P+Z+łącznik schod. IP65 SZARY Zestaw pionowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar