AQUARIUS 1xSCHUKO IP54 biały Gniazdo klapka dymnaKONTAKT-SIMON

files/fotob/348198.png.
AQUARIUS 1xSCHUKO IP54 biały Gniazdo klapka dymna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SIMON AQUARIUS
Nr Katalogowy: 
AQGSz1/11a
Kod EAN: 
5902787586294
Symbol Sonepar: 
P00557522
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem typu Schuko - w wersji IP54 - klapka w kolorze transparentnym, biały, 16A

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
46 mm
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
60 mm
Wysokość osprzętu
70 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP54
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Izolowane
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Z pokrywą uchylną
Tak
Przezroczysty
Tak
Odgałęzienie fazy
Brak
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Pokrywa
Kompletna obudowa
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Model zamykany
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

AQUARIUS 1xSCHUKO IP54 biały Gniazdo z przesłonami styków klapka biała
Porównaj
KONTAKT-SIMON
AQGSZ1Z/11

AQUARIUS 1xSCHUKO IP54 biały Gniazdo z przesłonami...

AQUARIUS 1xSCHUKO IP54 biały Gniazdo z przesłonami styków klapka biała
Brak zdjęcia
Porównaj
KONTAKT-SIMON
AQGSZ1Z/11A

AQUARIUS 1xSCHUKO IP54 biały Gniazdo z przesłonami...

AQUARIUS 1xSCHUKO IP54 biały Gniazdo z przesłonami styków klapka dymna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar