AQUARIUS 3x2P+Z IP54 biały Gniazdo z przesłonami styków klapka białaKONTAKT-SIMON

files/fotob/158616.png.
AQUARIUS 3x2P+Z IP54 biały Gniazdo z przesłonami styków klapka biała
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SIMON AQUARIUS
Nr Katalogowy: 
AQGZ1-3Z/11
Kod EAN: 
5902787807115
Symbol Sonepar: 
P01849989
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gniazdo wtyczkowe potrójne z uziemieniem - w wersji IP54 z przesłonami torów prądowych - klapka w kolorze białym, biały, 16A

Dane techniczne

Liczba jednostek
3
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
16 A
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP54
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z pokrywą uchylną
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

AQUARIUS 1xSCHUKO IP54 biały Gniazdo klapka dymna
Porównaj
KONTAKT-SIMON
AQGSz1/11a

AQUARIUS 1xSCHUKO IP54 biały Gniazdo klapka...

AQUARIUS 1xSCHUKO IP54 biały Gniazdo klapka dymna
AQUARIUS 1xSCHUKO IP54 biały Gniazdo z przesłonami styków klapka biała
Porównaj
KONTAKT-SIMON
AQGSZ1Z/11

AQUARIUS 1xSCHUKO IP54 biały Gniazdo z przesłonami...

AQUARIUS 1xSCHUKO IP54 biały Gniazdo z przesłonami styków klapka biała
Brak zdjęcia
Porównaj
KONTAKT-SIMON
AQGSZ1Z/11A

AQUARIUS 1xSCHUKO IP54 biały Gniazdo z przesłonami...

AQUARIUS 1xSCHUKO IP54 biały Gniazdo z przesłonami styków klapka dymna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar