AR3100 SX 42U Obudowa NetShelterSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1282510.jpg.
AR3100 SX 42U Obudowa NetShelter
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
NETSHELTER SX ENCLOSURES
Nr Katalogowy: 
AR3100
Symbol Sonepar: 
P01816796
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Standardowa szafa serwerowa rack o wysokości umożliwiającej łatwe przejście przez standardowe otwory drzwiowe. Gotowe do pracy w środowiskach o średniej i dużej gęstości

Dane techniczne

Głębokość
1070 mm
Liczba drzwi
2
Liczba jednostek U
42
Maks. obciążenie/ładowność
1701 kg
Szerokość
600 mm
Wysokość
1991 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Stal
Model
Ze ścianami stałymi
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Rozstaw
19 cali (482,6 mm)
Z pokrywą dachową
Tak
Rodzaj wentylacji
Brak
Materiał drzwi tylnych
Stal
Z drzwiami tylnymi
Tak
Płaszczyzna montażowa
Brak
Z pionowym systemem prowadzenia kabli
Nie
Z cokołem
Nie
Z drzwiami przednimi
Tak
Z uziemieniem
Nie
Zamek drzwi tylnych
Jednopunktowy
Rodzaj szyny profilowanej
Brak
Materiał drzwi przednich
Stal
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Rozkładane
Tak
Zamek drzwi przednich
Jednopunktowy
Stopień ochrony (NEMA)
1
Ze ścianami bocznymi
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty z serii

SX 42U 750x1070mm II Szafa wyciszona SX 42U metalowa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
AR3150

SX 42U 750x1070mm II Szafa wyciszona SX 42U...

SX 42U 750x1070mm II Szafa wyciszona SX 42U metalowa
SX 48U 750x1070mm II Szafa wyciszona SX 48U metalowa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
AR3157

SX 48U 750x1070mm II Szafa wyciszona SX 48U...

SX 48U 750x1070mm II Szafa wyciszona SX 48U metalowa

Produkty powiązane i akcesoria

AP4421 ATS 10A/230V Przełącznik źródeł zasilania

Opis produktu

Automatyczny przełącznik transferowy (ATS) APC Rack to przełącznik o wysokiej dostępności, który zapewnia zasilanie podłączonego sprzętu poprzez dwa wejścia, po jednym dla każdego źródła AC. Konfiguracja wyjścia to (12) IEC 60320 C13 Rack ATS dostarcza zasilanie do podłączonego głównego źródła AC. Jeśli...

Dane techniczne

Długość kabla
2.4 m
Głębokość
236 mm
Liczba gniazd C13
12
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
12
Liczba jednostek U
1
Napięcie zasilania
230 V
Szerokość
432 mm
Wysokość
44 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
C14
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Interfejs Ethernet
Tak
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
Z licznikiem
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Sposób odczytu
Inne
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Funkcja sterująca
Tak
SNMP
Tak
Z bezpiecznikiem
Tak
Amperomierz
Tak
Pomiar temperatury
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Przełączalne
Tak
Porównaj
AP4421
AP4421 ATS 10A/230V Przełącznik źródeł zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP4423 ATS 16A/230V Przełącznik źródeł zasilania

Opis produktu

Automatyczny przełącznik transferowy (ATS) APC Rack to przełącznik o wysokiej dostępności, który zapewnia zasilanie podłączonego sprzętu poprzez dwa wejścia, po jednym dla każdego źródła AC. Konfiguracja wyjść to (8) C13 i (1) C19 Rack ATS dostarcza zasilanie do podłączonego obciążenia z głównego źródła...

Dane techniczne

Długość kabla
2.4 m
Głębokość
236 mm
Liczba gniazd C13
8
Liczba gniazd C19
1
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
8
Liczba jednostek U
1
Napięcie zasilania
230 V
Szerokość
432 mm
Wysokość
44 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
C20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Funkcja sterująca
Tak
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
Z bezpiecznikiem
Tak
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Sposób odczytu
Inne
Interfejs Ethernet
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Z licznikiem
Nie
SNMP
Tak
Amperomierz
Tak
Pomiar temperatury
Nie
Przełączalne
Tak
Porównaj
AP4423
AP4423 ATS 16A/230V Przełącznik źródeł zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP6003A 100–240 V/20 A Listwa zasilająca PDU podstawowe

Dane techniczne

Długość
47 mm
Długość kabla
0 m
Głębokość
47 mm
Liczba faz
0
Liczba gniazd C13
14
Liczba gniazd C19
0
Liczba gniazd C20
0
Liczba gniazd RJ-45
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
14
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba jednostek U
0
Liczba wyłączników nadprądowych
0
Liczba złączy USB
0
Napięcie zasilania
240 V
Prąd znamionowy
20 A
Szerokość
56 mm
Wysokość
523 mm
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Rozmiar montażowy
0 mm
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Funkcja sterująca
Tak
SNMP
Nie
Z bezpiecznikiem
Tak
Amperomierz
Tak
Pomiar temperatury
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
1
Przełączalne
Tak
Interfejs Ethernet
Nie
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
Z licznikiem
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Sposób odczytu
Inne
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Porównaj
AP6003A
AP6003A 100–240 V/20 A Listwa zasilająca PDU podstawowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP7950B 0U 10A 16xC13 Listwa PDU

Dane techniczne

Długość
44 mm
Długość kabla
3 m
Głębokość
44 mm
Liczba faz
0
Liczba gniazd C13
16
Liczba gniazd C19
0
Liczba gniazd C20
0
Liczba gniazd RJ-45
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
16
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba jednostek U
0
Liczba wyłączników nadprądowych
0
Liczba złączy USB
0
Napięcie zasilania
230 V
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość
56 mm
Wysokość
1245 mm
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Rozmiar montażowy
0 mm
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Funkcja sterująca
Tak
SNMP
Nie
Z bezpiecznikiem
Tak
Amperomierz
Tak
Pomiar temperatury
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
1
Przełączalne
Tak
Interfejs Ethernet
Tak
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
Z licznikiem
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Z wyświetlaczem
Tak
Sposób odczytu
Inne
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Porównaj
AP7950B
AP7950B 0U 10A 16xC13 Listwa PDU
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP8853 Listwa PDU 1U

Opis produktu

Moduły APC Metered Rack Power Distribution Units (PDU) zapewniają aktywny pomiar umożliwiający optymalizację zużycia energii i ochronę obwodów. Wyjście i wejście to (36) C13 & (6) C19, a długość kabla wynosi 3m. Progi alarmowe definiowane przez użytkownika zmniejszają ryzyko dzięki lokalnym i zdalnym...

Dane techniczne

Długość
44 mm
Długość kabla
3 m
Głębokość
44 mm
Liczba faz
0
Liczba gniazd C13
36
Liczba gniazd C19
6
Liczba gniazd C20
0
Liczba gniazd RJ-45
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
36
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba jednostek U
0
Liczba wyłączników nadprądowych
0
Liczba złączy USB
0
Napięcie zasilania
230 V
Prąd znamionowy
32 A
Szerokość
56 mm
Wysokość
1791 mm
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Rozmiar montażowy
0 mm
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Interfejs Ethernet
Tak
SNMP
Tak
Z bezpiecznikiem
Tak
Amperomierz
Tak
Pomiar temperatury
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
1
Przełączalne
Tak
Z licznikiem
Tak
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
Funkcja sterująca
Tak
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Sposób odczytu
Inne
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Porównaj
AP8853
AP8853 Listwa PDU 1U
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP9565 Listwa PDU 1U

Opis produktu

Niezawodna dystrybucja zasilania w szafie zaprojektowana w celu zwiększenia możliwości zarządzania i wydajności w centrum danych Połączenia wyjściowe i wejściowe to (12)C13 Zdalne monitorowanie podłączonych obciążeń w czasie rzeczywistym Definiowane przez użytkownika alarmy ostrzegają menedżerów IT i...

Dane techniczne

Długość
57 mm
Długość kabla
2.5 m
Głębokość
57 mm
Liczba faz
0
Liczba gniazd C13
12
Liczba gniazd C19
0
Liczba gniazd C20
0
Liczba gniazd RJ-45
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
12
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba jednostek U
1
Liczba wyłączników nadprądowych
0
Liczba złączy USB
0
Napięcie zasilania
208 V
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość
447 mm
Wysokość
44 mm
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Rozmiar montażowy
0 mm
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Funkcja sterująca
Tak
SNMP
Nie
Z bezpiecznikiem
Tak
Amperomierz
Tak
Pomiar temperatury
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
1
Z wyświetlaczem
Nie
Przełączalne
Tak
Interfejs Ethernet
Tak
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
Z licznikiem
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Sposób odczytu
Inne
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Porównaj
AP9565
AP9565 Listwa PDU 1U
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP9568 Listwa PDU 0U

Opis produktu

Listwa PDU Urządzenia RACK PDU do szafy rack 230V 10A 0U z wyjściami 15 x C13

Dane techniczne

Długość
44 mm
Długość kabla
2 m
Głębokość
44 mm
Liczba faz
0
Liczba gniazd C13
15
Liczba gniazd C19
0
Liczba gniazd C20
0
Liczba gniazd RJ-45
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
15
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba jednostek U
0
Liczba wyłączników nadprądowych
0
Liczba złączy USB
0
Napięcie zasilania
230 V
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość
44 mm
Wysokość
610 mm
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Rozmiar montażowy
0 mm
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Funkcja sterująca
Tak
SNMP
Nie
Z bezpiecznikiem
Tak
Amperomierz
Tak
Pomiar temperatury
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
1
Przełączalne
Tak
Interfejs Ethernet
Nie
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
Z licznikiem
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Sposób odczytu
Inne
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Porównaj
AP9568
AP9568 Listwa PDU 0U
Szybki podgląd: Opis i parametry
AR8122BLK 114kg Półka do szafy

Opis produktu

Półka na akcesoria APC Universal Server Rack może obsługiwać sprzęt i akcesoria o wadze do 250 funtów/114 kg. Minimalizuje ilość miejsca, które zajmuje w zaledwie 1U. Wentylowana konstrukcja zapewnia równomierne rozprowadzanie chłodnego powietrza do zainstalowanego sprzętu IT

Dane techniczne

Głębokość
660 mm
Głębokość montażowa w szafie
660 mm
Maks. obciążenie/ładowność
113 kg
Numer RAL
0
Szerokość
470 mm
Szerokość montażowa w szafie
470 mm
Wysokość
44 mm
Wysokość montażowa w szafie
44 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Półka
Porównaj
AR8122BLK
AR8122BLK 114kg Półka do szafy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AR8136BLK (10szt) Półka do szafy

Opis produktu

Modularny panel maskujący do optymalizacji przepływu powietrza, czarny, niewymagający użycia narzędzi, 1U, 19 cali — 10 szt

Dane techniczne

Głębokość
28 mm
Głębokość montażowa w szafie
28 mm
Maks. obciążenie/ładowność
0 kg
Numer RAL
0
Szerokość
483 mm
Szerokość montażowa w szafie
483 mm
Wysokość
45 mm
Wysokość montażowa w szafie
45 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
AR8136BLK
AR8136BLK (10szt) Półka do szafy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PDU 1U 9559 Listwa zasilająca APC

Opis produktu

Listwa PDU do szafy rack 230V 1U z wyjściami 10 x C13 i 2 x C19

Dane techniczne

Długość
57 mm
Długość kabla
2.5 m
Głębokość
57 mm
Liczba faz
0
Liczba gniazd C13
10
Liczba gniazd C19
2
Liczba gniazd C20
0
Liczba gniazd RJ-45
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
10
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba jednostek U
1
Liczba wyłączników nadprądowych
0
Liczba złączy USB
0
Napięcie zasilania
230 V
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość
447 mm
Wysokość
44 mm
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Rozmiar montażowy
0 mm
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Funkcja sterująca
Tak
SNMP
Nie
Z bezpiecznikiem
Tak
Amperomierz
Tak
Pomiar temperatury
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
1
Z wyświetlaczem
Nie
Przełączalne
Tak
Interfejs Ethernet
Nie
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
Z licznikiem
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Sposób odczytu
Inne
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Porównaj
AP9559
PDU 1U 9559 Listwa zasilająca APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
PDU 2G 0U Listwa zasilająca APC

Opis produktu

Listwa PDU 2G monitorowana do szafy rack 0U wejście 16A, wyjścia 2xC19 i 18xC13

Dane techniczne

Długość
44 mm
Długość kabla
3 m
Głębokość
44 mm
Liczba faz
0
Liczba gniazd C13
18
Liczba gniazd C19
2
Liczba gniazd C20
0
Liczba gniazd RJ-45
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
18
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba jednostek U
0
Liczba wyłączników nadprądowych
0
Liczba złączy USB
0
Napięcie zasilania
230 V
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość
56 mm
Wysokość
902 mm
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Rozmiar montażowy
0 mm
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Interfejs Ethernet
Tak
SNMP
Tak
Z bezpiecznikiem
Tak
Amperomierz
Tak
Pomiar temperatury
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
1
Przełączalne
Tak
Z licznikiem
Tak
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
Funkcja sterująca
Tak
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Z wyświetlaczem
Tak
Sposób odczytu
Inne
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Porównaj
AP8858EU3
PDU 2G 0U Listwa zasilająca APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
PDU 2G 0U Listwa zasilająca APC

Opis produktu

Listwa PDU 2G monitorowana do szafy rack 11kW 0U z wyjściami 6 x C19 i 36 x C13

Dane techniczne

Długość
44 mm
Długość kabla
1.8 m
Głębokość
44 mm
Liczba faz
0
Liczba gniazd C13
36
Liczba gniazd C19
6
Liczba gniazd C20
0
Liczba gniazd RJ-45
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
36
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba jednostek U
0
Liczba wyłączników nadprądowych
0
Liczba złączy USB
0
Napięcie zasilania
400 V
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość
56 mm
Wysokość
1791 mm
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Rozmiar montażowy
0 mm
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Interfejs Ethernet
Tak
SNMP
Tak
Z bezpiecznikiem
Tak
Amperomierz
Tak
Pomiar temperatury
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
1
Przełączalne
Tak
Z licznikiem
Tak
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
Funkcja sterująca
Tak
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Z wyświetlaczem
Tak
Sposób odczytu
Inne
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Porównaj
AP8881
PDU 2G 0U Listwa zasilająca APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
PDU 2G 20A/208V 16A/230V Listwa zasilająca APC

Dane techniczne

Długość
46 mm
Długość kabla
0 m
Głębokość
46 mm
Liczba faz
0
Liczba gniazd C13
7
Liczba gniazd C19
1
Liczba gniazd C20
0
Liczba gniazd RJ-45
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
7
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba jednostek U
0
Liczba wyłączników nadprądowych
0
Liczba złączy USB
0
Napięcie zasilania
230 V
Prąd znamionowy
20 A
Szerokość
56 mm
Wysokość
988 mm
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Rozmiar montażowy
0 mm
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Funkcja sterująca
Tak
SNMP
Tak
Z bezpiecznikiem
Tak
Amperomierz
Tak
Pomiar temperatury
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
1
Przełączalne
Tak
Interfejs Ethernet
Tak
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
Z licznikiem
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Z wyświetlaczem
Tak
Sposób odczytu
Inne
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Porównaj
AP8958
PDU 2G 20A/208V 16A/230V Listwa zasilająca APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
POZIOMY 1U Prowadnice kabli

Opis produktu

System poziomego prowadzenia kabli, 1U x 4 cale głębokości, jednostronny z osłoną

Dane techniczne

Długość
44 mm
Liczba jednostek U
1
Szerokość
483 mm
Wysokość
44 mm
Średnica
483 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Organizer kabli / uchwyt prowadzenia kabli
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
AR8602A
POZIOMY 1U Prowadnice kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar