AR4024IA Szafa wyciszona CX 24USCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1282508.jpg.
AR4024IA Szafa wyciszona CX 24U
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SZAFA NETSHELTER CX
Nr Katalogowy: 
AR4024IA
Kod EAN: 
0731304300274
Symbol Sonepar: 
P01000783
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szafa serwerowa NetShelter CX 24U przeznaczona środowisk biurowych

Dane techniczne

Głębokość
1130 mm
Liczba drzwi
2
Liczba jednostek U
24
Maks. obciążenie/ładowność
803.31 kg
Szerokość
750 mm
Wysokość
1275 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Inne
Z uziemieniem
Nie
Z drzwiami tylnymi
Tak
Rozstaw
Inne
Rodzaj wentylacji
Aktywny
Płaszczyzna montażowa
Brak
Stopień ochrony (NEMA)
1
Materiał drzwi przednich
Inne
Z cokołem
Nie
Zamek drzwi przednich
Jednopunktowy
Z drzwiami przednimi
Tak
Z pokrywą dachową
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Materiał drzwi tylnych
Inne
Rodzaj szyny profilowanej
Brak
Zamek drzwi tylnych
Jednopunktowy
Rozkładane
Nie
Z pionowym systemem prowadzenia kabli
Nie
Ze ścianami bocznymi
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty z serii

Produkty powiązane i akcesoria

0 U Prowadnice kabli

Opis produktu

System pionowego prowadzenia kabli, 8 pierścieni kablowych, zero U

Dane techniczne

Długość
766 mm
Liczba jednostek U
0
Szerokość
55 mm
Wysokość
766 mm
Średnica
55 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Model
Organizer kabli / uchwyt prowadzenia kabli
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Nie
Porównaj
AR8442
0 U Prowadnice kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP4421 ATS 10A/230V Przełącznik źródeł zasilania

Opis produktu

Automatyczny przełącznik transferowy (ATS) APC Rack to przełącznik o wysokiej dostępności, który zapewnia zasilanie podłączonego sprzętu poprzez dwa wejścia, po jednym dla każdego źródła AC. Konfiguracja wyjścia to (12) IEC 60320 C13 Rack ATS dostarcza zasilanie do podłączonego głównego źródła AC. Jeśli...

Dane techniczne

Długość kabla
2.4 m
Głębokość
236 mm
Liczba gniazd C13
12
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
12
Liczba jednostek U
1
Napięcie zasilania
230 V
Szerokość
432 mm
Wysokość
44 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
C14
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Interfejs Ethernet
Tak
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
Z licznikiem
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Sposób odczytu
Inne
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Funkcja sterująca
Tak
SNMP
Tak
Z bezpiecznikiem
Tak
Amperomierz
Tak
Pomiar temperatury
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Przełączalne
Tak
Porównaj
AP4421
AP4421 ATS 10A/230V Przełącznik źródeł zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP4423 ATS 16A/230V Przełącznik źródeł zasilania

Opis produktu

Automatyczny przełącznik transferowy (ATS) APC Rack to przełącznik o wysokiej dostępności, który zapewnia zasilanie podłączonego sprzętu poprzez dwa wejścia, po jednym dla każdego źródła AC. Konfiguracja wyjść to (8) C13 i (1) C19 Rack ATS dostarcza zasilanie do podłączonego obciążenia z głównego źródła...

Dane techniczne

Długość kabla
2.4 m
Głębokość
236 mm
Liczba gniazd C13
8
Liczba gniazd C19
1
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
8
Liczba jednostek U
1
Napięcie zasilania
230 V
Szerokość
432 mm
Wysokość
44 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
C20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Funkcja sterująca
Tak
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
Z bezpiecznikiem
Tak
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Sposób odczytu
Inne
Z wyświetlaczem
Nie
Interfejs Ethernet
Tak
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Z licznikiem
Nie
SNMP
Tak
Amperomierz
Tak
Pomiar temperatury
Nie
Przełączalne
Tak
Porównaj
AP4423
AP4423 ATS 16A/230V Przełącznik źródeł zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
PDU 1U 9559 Listwa zasilająca APC

Opis produktu

Listwa PDU do szafy rack 230V 1U z wyjściami 10 x C13 i 2 x C19

Dane techniczne

Długość
57 mm
Długość kabla
2.5 m
Głębokość
57 mm
Liczba faz
0
Liczba gniazd C13
10
Liczba gniazd C19
2
Liczba gniazd C20
0
Liczba gniazd RJ-45
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
10
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba jednostek U
1
Liczba wyłączników nadprądowych
0
Liczba złączy USB
0
Napięcie zasilania
230 V
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość
447 mm
Wysokość
44 mm
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Rozmiar montażowy
0 mm
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Funkcja sterująca
Tak
SNMP
Nie
Z bezpiecznikiem
Tak
Amperomierz
Tak
Pomiar temperatury
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
1
Przełączalne
Tak
Interfejs Ethernet
Nie
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
Z licznikiem
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Sposób odczytu
Inne
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Porównaj
AP9559
PDU 1U 9559 Listwa zasilająca APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
POZIOMY 1U Prowadnice kabli

Opis produktu

System poziomego prowadzenia kabli, 1U x 4 cale głębokości, jednostronny z osłoną

Dane techniczne

Długość
44 mm
Liczba jednostek U
1
Szerokość
483 mm
Wysokość
44 mm
Średnica
483 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Organizer kabli / uchwyt prowadzenia kabli
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
AR8602A
POZIOMY 1U Prowadnice kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
SMART SRT 3kVA RM 230V Zasilacz UPS APC

Opis produktu

Ten zasilacz UPS APC Smart-UPS przeznaczony jest dla specjalistów IT lub administratorów sieci, aby zapewnić nieprzerwaną pracę i ciągłość działania firmy. Ten UPS on-line o mocy 3 kVA do montażu w szafie 2U zapewnia czystą moc fali sinusoidalnej i wydłużony czas pracy, aby wspierać krytyczną elektronikę...

Dane techniczne

Ciężar
31.3 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
3.58 min
Częstotliwość wejściowa
40 - 70 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
635 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
8
Liczba gniazd wyjściowych C19
2
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
0.02 %
Pobór mocy
2700 W
Sprawność całkowita
88 %
Sprawność w trybie ECO
94 %
Szerokość
432 mm
Wyjściowa moc czynna
2700 W
Wyjściowa moc pozorna
3000 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.9
Wysokość
85 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Zakres napięcia wyjściowego
230 - 230 V
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Automatyczne wyłączanie
Nie
Technologia USV
Online
Inetrfejs USB
Tak
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Złącze wejściowe
C20
Zarządzanie przez sieć
Nie
SNMP
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Modułowa
Nie
Porównaj
SRT3000RMXLI
SMART SRT 3kVA RM 230V Zasilacz UPS APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SMART-UPS 3000VA XL 230V Zasilacz UPS APC

Opis produktu

APC Smart-UPS XL Modular 3000 VA 230 V, do montażu w szafie rack/wieża

Dane techniczne

Ciężar
46.82 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
3.27 min
Częstotliwość wejściowa
50 - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
678 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
8
Liczba gniazd wyjściowych C19
2
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
0.05 %
Pobór mocy
2850 W
Sprawność całkowita
94 %
Sprawność w trybie ECO
98 %
Szerokość
432 mm
Wyjściowa moc czynna
2850 W
Wyjściowa moc pozorna
3000 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.9
Wysokość
86 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Zakres napięcia wyjściowego
230 - 230 V
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Do zabudowy rack 19 cali (482,6 mm)
Technologia USV
Line-interactive
Zarządzanie przez sieć
Nie
Inetrfejs USB
Tak
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Złącze wejściowe
C20
Automatyczne wyłączanie
Nie
SNMP
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Modułowa
Nie
Porównaj
SUM3000RMXLI2U
SMART-UPS 3000VA XL 230V Zasilacz UPS APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SMART-UPS 750VA SC Zasilacz UPS APC

Opis produktu

Ten zasilacz UPS APC Smart-UPS przeznaczony jest dla specjalistów IT lub administratorów sieci, aby zapewnić nieprzerwaną pracę i ciągłość działania firmy. Interaktywny zasilacz UPS typu tower o mocy 750 VA zapewnia czystą energię sinusoidalną do obsługi krytycznych urządzeń elektronicznych podczas przerw...

Dane techniczne

Ciężar
11.8 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
4.34 min
Częstotliwość wejściowa
50 - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
369 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
6
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
0.05 %
Pobór mocy
500 W
Sprawność całkowita
94 %
Sprawność w trybie ECO
98 %
Szerokość
138 mm
Wyjściowa moc czynna
500 W
Wyjściowa moc pozorna
750 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.6
Wysokość
161 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Zakres napięcia wyjściowego
230 - 230 V
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Do zabudowy rack 19 cali (482,6 mm)
Technologia USV
Line-interactive
Zarządzanie przez sieć
Nie
Inetrfejs USB
Tak
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Złącze wejściowe
C14
Automatyczne wyłączanie
Nie
SNMP
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Modułowa
Nie
Porównaj
SMT750IC
SMART-UPS 750VA SC Zasilacz UPS APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SMART-UPS RT 3/5/7,5/10kVA Zestaw montażowy APC

Opis produktu

Zestaw szyn do szafy 19-calowej Smart UPS RT 3/5/6/8/10 kVA. Gama produktów: APC

Dane techniczne

Głębokość
89 mm
Moc znamionowa
10000 VA
Pojemność
0 Ah
Prąd znamionowy
0 A
Szerokość
527 mm
Wysokość
44 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
SURTRK2
SMART-UPS RT 3/5/7,5/10kVA Zestaw montażowy APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SMART-UPS SC 450VA 230V 1U Zasilacz UPS APC

Opis produktu

Ten produkt jest częścią gamy Smart-UPS, inteligentnej i wydajnej oferty ochrony zasilania sieciowego, od poziomu podstawowego po skalowalny czas pracy. Ten interaktywny zasilacz UPS o mocy 450 VA/280 W zapewnia czystą energię sinusoidalną, która umożliwia obsługę krytycznych urządzeń elektronicznych...

Dane techniczne

Ciężar
10.18 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
5.54 min
Częstotliwość wejściowa
50 - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
383 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
6
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
0.05 %
Moc wyjściowa
450 VA
Pobór mocy
280 W
Sprawność całkowita
90 %
Sprawność w trybie ECO
95 %
Szerokość
432 mm
Wyjściowa moc czynna
280 W
Wyjściowa moc pozorna
450 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.6
Wysokość
44 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Zakres napięcia wyjściowego
230 - 230 V
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Do zabudowy rack 19 cali (482,6 mm)
Automatyczne wyłączanie
Nie
SNMP
Nie
Interfejs PC
Tak
Modułowa
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Technologia USV
Line-interactive
Zarządzanie przez sieć
Nie
Inetrfejs USB
Tak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Złącze wejściowe
C14
Porównaj
SC450RMI1U
SMART-UPS SC 450VA 230V 1U Zasilacz UPS APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SMART-UPS X 1500 230V Zasilacz UPS APC

Opis produktu

Ten zasilacz UPS APC Smart-UPS przeznaczony jest dla menedżerów IT lub administratorów sieci w celu zapewnienia sprawności działania firmy, transferu danych i ciągłości podczas przedłużających się przerw w dostawie prądu. Interaktywny zasilacz UPS do montażu w szafie/wieży o mocy 1500 VA zapewnia czystą...

Dane techniczne

Ciężar
24.82 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
5.45 min
Częstotliwość wejściowa
50 - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
490 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
8
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
0.05 %
Moc wyjściowa
1500 VA
Pobór mocy
1200 W
Sprawność całkowita
94 %
Sprawność w trybie ECO
98 %
Szerokość
432 mm
Wyjściowa moc czynna
1200 W
Wyjściowa moc pozorna
1500 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.8
Wysokość
89 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Zakres napięcia wyjściowego
230 - 230 V
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Do zabudowy rack 19 cali (482,6 mm)
Technologia USV
Line-interactive
Interfejs PC
Tak
Modułowa
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Złącze wejściowe
C14
Automatyczne wyłączanie
Nie
Zarządzanie przez sieć
Tak
Inetrfejs USB
Tak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
SNMP
Tak
Porównaj
SMX1500RMI2UNC
SMART-UPS X 1500 230V Zasilacz UPS APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SMART-UPS X 2200 230V Zasilacz UPS APC

Opis produktu

Ten zasilacz UPS APC Smart-UPS przeznaczony jest dla menedżerów IT lub administratorów sieci w celu zapewnienia sprawności działania firmy, transferu danych i ciągłości podczas przedłużających się przerw w dostawie prądu. Interaktywny zasilacz UPS do montażu w szafie/wieży o mocy 2200 VA zapewnia czystą...

Dane techniczne

Ciężar
38.56 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
9.45 min
Częstotliwość wejściowa
50 - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
483 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
0
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
0.05 %
Pobór mocy
1980 W
Sprawność całkowita
94 %
Sprawność w trybie ECO
98 %
Szerokość
178 mm
Wyjściowa moc czynna
1980 W
Wyjściowa moc pozorna
2200 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.9
Wysokość
432 mm
Zakres napięcia wejściowego
240 - 240 V
Zakres napięcia wyjściowego
200 - 240 V
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Do zabudowy rack 19 cali (482,6 mm)
Technologia USV
Line-interactive
Automatyczne wyłączanie
Nie
Zarządzanie przez sieć
Tak
Inetrfejs USB
Tak
Obsługa protokołu RS-232
Nie
SNMP
Tak
Złącze wejściowe
Inne
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Modułowa
Nie
Porównaj
SMX2200HVNC
SMART-UPS X 2200 230V Zasilacz UPS APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SU032A Szyny montażowe

Opis produktu

Szyny do stelaża APC z 4 słupkami

Dane techniczne

Głębokość
89 mm
Moc znamionowa
0 VA
Pojemność
0 Ah
Prąd znamionowy
0 A
Szerokość
527 mm
Wysokość
44 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
SU032A
SU032A Szyny montażowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar