ARCA 404021N 400x400x210 Obudowy z tworzywaFIBOX

files/fotob/1190629.jpg.
ARCA 404021N 400x400x210 Obudowy z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8120009N
Symbol Sonepar: 
P10220846
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DRSARCA 404021 2 rzędy x 17Mod. 400x400x210 Rama z szynami i maskownicą
Porównaj
8120767
DRSARCA 404021 2 rzędy x 17Mod. 400x400x210 Rama z szynami i maskownicą
IDSARCA 4040 400x400x210 Drzwi wewnętrzne stal ocynkowana

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
400 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
8120714
IDSARCA 4040 400x400x210 Drzwi wewnętrzne stal ocynkowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPMPARCA 4040 400x400x210 Płyta montażowa stal ocynkowana perforowana
Porównaj
8120923
MPMPARCA 4040 400x400x210 Płyta montażowa stal ocynkowana perforowana
MPS ARCA 4040 Płyta montażowa

Dane techniczne

Szerokość
350 mm
Wysokość
350 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
8120734
MPS ARCA 4040 Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPXARCA 4040 400x400x210 Płyta montażowa

Dane techniczne

Szerokość
350 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Porównaj
8120744
MPXARCA 4040 400x400x210 Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PMK ARCA 40 300x400x150/210 500x400x210 Zestaw do montażu na słupie

Dane techniczne

Głębokość
35 mm
Szerokość
285 mm
Wysokość
385 mm
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
8120842
PMK ARCA 40 300x400x150/210 500x400x210 Zestaw do montażu na słupie
Szybki podgląd: Opis i parametry
WMKQ10S Zestaw uchwytów do wieszania na ścianę
Porównaj
8120832
WMKQ10S Zestaw uchwytów do wieszania na ścianę
Brak zdjęcia
Porównaj
8120833
WMKQ50S 4szt Zestaw uchwytów do wieszania
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar