ARGUS CT-2114 MR16 Gx5,3 IP20 grafitowy Oprawa sufitowa punktowaKANLUX

files/fotob/1676907.jpg.
ARGUS CT-2114 MR16 Gx5,3 IP20 grafitowy Oprawa sufitowa punktowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
00328
Kod EAN: 
5905339003287
Symbol Sonepar: 
P00486778
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kanlux ARGUS to najpopularniejsze i zarazem najprostsze w swojej formie oczko. Różnorodność wśród kształtów i kolorów sprawi, że każdy miłośnik klasyki znajdzie wśród nich coś dla siebie. Do oczek Kanlux ARGUS pasują żarówki z trzonkiem Gx5,3 (12V)

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
100 mm
Liczba źródeł światła
1
Moc źródła światła
50 W
Napięcie znamionowe
12 - 12 V
Przekrój przewodu
0.75 mm²
Wysokość/głębokość
34 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
5 - 25 °C
Średnica wbudowania
60 mm
Średnica zewnętrzna
82 mm
Możliwość ściemniania
Nie
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Do wbudowania
Źródło światła
Lampa halogenowa niskonapięciowa
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
GX5,3
Klasa ochronności
III
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Inne
Przystosowane do montażu akcesoriów oświetleniowych
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Nie
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
E
Klasa przeciwpożarowa „F”
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Układ oświetlenia awaryjnego
Nie nadaje się
Podział światła
Symetryczny
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Nie
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Odporność udarowa
Brak
Regulowana temperatura barwowa
Nie
Kuloodporny
Nie

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CIRCO LED 0-15W 12VDC Zasilacz LED dopuszkowy

Opis produktu

Kanlux CIRCO to zasilacz elektroniczny stałonapięciowy o mocy 10 lub 15 W. Służy do zasilania pasków LED takich jak LEDS P czy LEDS B.

Dane techniczne

Moc wyjściowa
10 W
Prąd wyjściowy
850 mA
Wysokość
21.5 mm
Zakres napięcia wyjściowego
12 - 12 V
Średnica
54.5 mm
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do zasilania napięciowego
Tak
Kompatybilny z Casambi
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Zasilany prądem stałym
Nie
Obudowa
Obudowa z tworzywa sztucznego
Obsługa przez bluetooth
Nie
Porównaj
24241
CIRCO LED 0-15W 12VDC Zasilacz LED dopuszkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CIRCO LED 12VDC 0-10W Zasilacz LED dopuszkowy

Opis produktu

Kanlux CIRCO to zasilacz elektroniczny stałonapięciowy o mocy 10 lub 15 W. Służy do zasilania pasków LED takich jak LEDS P czy LEDS B.

Dane techniczne

Głębokość
21.5 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
0.85 A
Moc wyjściowa
10 W
Moc wyjściowa
10 W
Napięcie wyjściowe 1
12 - 12 V
Prąd wyjściowy
850 mA
Szerokość
54.5 mm
Wysokość
23 mm
Zakres napięcia wyjściowego
12 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
220 - 240 V
Średnica
54.5 mm
Wersja modułowa
Nie
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Do zasilania napięciowego
Tak
Porównaj
24240
CIRCO LED 12VDC 0-10W Zasilacz LED dopuszkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Poweled P 12V 100W IP20 Zasilacz elektroniczny LED

Opis produktu

Kanlux POWELED to elektroniczny zasilacz stałonapięciowy. Służy do zasilania taśm LED takich jak LEDS P lub LEDS B.

Dane techniczne

Długość
180 mm
Moc wyjściowa
1 W
Prąd wyjściowy
8300 mA
Szerokość
66 mm
Wysokość
32 mm
Zakres napięcia wyjściowego
12 V
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do zasilania napięciowego
Tak
Porównaj
28961
Poweled P 12V 100W IP20 Zasilacz elektroniczny LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
Poweled P 12V 150W IP20 Zasilacz elektroniczny LED

Opis produktu

Kanlux POWELED to elektroniczny zasilacz stałonapięciowy. Służy do zasilania taśm LED takich jak LEDS P lub LEDS B.

Dane techniczne

Długość
205 mm
Moc wyjściowa
75 W
Prąd wyjściowy
12500 mA
Szerokość
71 mm
Wysokość
35 mm
Zakres napięcia wyjściowego
12 V
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do zasilania napięciowego
Tak
Porównaj
28963
Poweled P 12V 150W IP20 Zasilacz elektroniczny LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
Poweled P 12V 200W IP20 Zasilacz elektroniczny LED

Opis produktu

Kanlux POWELED to elektroniczny zasilacz stałonapięciowy. Służy do zasilania taśm LED takich jak LEDS P lub LEDS B.

Dane techniczne

Długość
205 mm
Moc wyjściowa
120 W
Prąd wyjściowy
16700 mA
Szerokość
71 mm
Wysokość
35 mm
Zakres napięcia wyjściowego
12 V
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do zasilania napięciowego
Tak
Porównaj
28965
Poweled P 12V 200W IP20 Zasilacz elektroniczny LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
POWELED P 12V 30W Zasilacz LED

Opis produktu

Kanlux POWELED P 12V to zasilacz elektroniczny stałonapięciowy. Służy do zasilania pasków LED 12V.

Dane techniczne

Długość
145 mm
Moc wyjściowa
1 W
Prąd wyjściowy
2500 mA
Szerokość
48 mm
Wysokość
36 mm
Zakres napięcia wyjściowego
12 V
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do zasilania napięciowego
Tak
Porównaj
26810
POWELED P 12V 30W Zasilacz LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
POWELED P 12V 60W Zasilacz LED

Opis produktu

Kanlux POWELED P 12V to zasilacz elektroniczny stałonapięciowy. Służy do zasilania pasków LED 12V.

Dane techniczne

Długość
157 mm
Moc wyjściowa
1 W
Prąd wyjściowy
5000 mA
Szerokość
54 mm
Wysokość
36 mm
Zakres napięcia wyjściowego
12 V
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do zasilania napięciowego
Tak
Porównaj
26811
POWELED P 12V 60W Zasilacz LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
TOMI 5W/3000K 370lm D120 Źródło LED (G)

Opis produktu

Kanlux TOMI LED to trwałe źródło LED typu MR16 o klasycznym wyglądzie. W źródłach Kanlux TOMI LED zastosowano hybrydową konstrukcję radiatora (warstwa termotworzywa + aluminiowy wkład), dzięki czemu wymiana ciepła z otoczeniem jest dużo efektywniejsza, a trwałość źródła wynosi 25.000h. Matowa szybka...

Dane techniczne

Długość
51 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
5 - 5 W
Napięcie znamionowe
12 - 12 V
Prąd znamionowy
415 - 520 mA
Skuteczność świetlna
74 lm/W
Strumień świetlny
370 - 370 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
6 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
50 mm
Światłość
145 cd
Trzonek
GX5,3
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC/DC
Typ bańki
MR16
Klasa efektywności energetycznej
A+
Kolor obudowy
Biały
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
22704
TOMI 5W/3000K 370lm D120 Źródło LED (G)
Szybki podgląd: Opis i parametry
TOMI 5W/5300K 390lm D120 Źródło LED (G)

Opis produktu

Kanlux TOMI LED to trwałe źródło LED typu MR16 o klasycznym wyglądzie. W źródłach Kanlux TOMI LED zastosowano hybrydową konstrukcję radiatora (warstwa termotworzywa + aluminiowy wkład), dzięki czemu wymiana ciepła z otoczeniem jest dużo efektywniejsza, a trwałość źródła wynosi 25.000h. Matowa szybka...

Dane techniczne

Długość
51 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
5 - 5 W
Napięcie znamionowe
12 - 12 V
Prąd znamionowy
415 - 520 mA
Skuteczność świetlna
78 lm/W
Strumień świetlny
390 - 390 lm
Temperatura barwowa
5300 - 5300 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
6 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
50 mm
Światłość
150 cd
Trzonek
GX5,3
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC/DC
Typ bańki
MR16
Klasa efektywności energetycznej
A+
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Chłodna > 5300 K
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
22705
TOMI 5W/5300K 390lm D120 Źródło LED (G)
Szybki podgląd: Opis i parametry
TOMI 7W/3000K 385lm D120 Źródło LED (G)

Opis produktu

Kanlux TOMI LED to trwałe źródło LED typu MR16 o klasycznym wyglądzie. W źródłach Kanlux TOMI LED zastosowano hybrydową konstrukcję radiatora (warstwa termotworzywa + aluminiowy wkład), dzięki czemu wymiana ciepła z otoczeniem jest dużo efektywniejsza, a trwałość źródła wynosi 25.000h. Matowa szybka...

Dane techniczne

Długość
53 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
7 - 7 W
Napięcie znamionowe
12 - 12 V
Prąd znamionowy
580 - 850 mA
Skuteczność świetlna
69 lm/W
Strumień świetlny
480 - 480 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
8 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
50 mm
Światłość
225 cd
Trzonek
GX5,3
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC/DC
Typ bańki
MR16
Klasa efektywności energetycznej
A+
Kolor obudowy
Biały
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
22706
TOMI 7W/3000K 385lm D120 Źródło LED (G)
Szybki podgląd: Opis i parametry
TOMI LED 7W/853 GU5,3 400lm 120D MR16-CW Źródło LED (G)

Opis produktu

Kanlux TOMI LED to trwałe źródło LED typu MR16 o klasycznym wyglądzie. W źródłach Kanlux TOMI LED zastosowano hybrydową konstrukcję radiatora (warstwa termotworzywa + aluminiowy wkład), dzięki czemu wymiana ciepła z otoczeniem jest dużo efektywniejsza, a trwałość źródła wynosi 25.000 h. Matowa szybka...

Dane techniczne

Długość
53 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
7 - 7 W
Napięcie znamionowe
12 - 12 V
Prąd znamionowy
580 - 850 mA
Skuteczność świetlna
71 lm/W
Strumień świetlny
500 - 500 lm
Temperatura barwowa
5300 - 5300 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
8 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
50 mm
Światłość
230 cd
Trzonek
GX5,3
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC/DC
Typ bańki
MR16
Klasa efektywności energetycznej
A+
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Chłodna > 5300 K
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
22707
TOMI LED 7W/853 GU5,3 400lm 120D MR16-CW Źródło LED (G)
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar