ARGUS II CT-2114-BR/M mosiądz matowy Pierścień ozdobnyKANLUX

files/fotob/1678939.jpg.
ARGUS II CT-2114-BR/M mosiądz matowy Pierścień ozdobny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
37151
Kod EAN: 
5905339371515
Symbol Sonepar: 
P10189975
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kanlux ARGUS II to pierścienie dekoracyjne, które są odwzorowaniem popularnych oczek Kanlux ARGUS. Różnorodność wśród kształtów i kolorów sprawia, że każdy miłośnik klasyki znajdzie wśród nich coś dla siebie. Możemy tu zastosować oprawkę, która będzie pasować do trzonka GU10 lub Gx5,3, co pozwala na zastosowanie źródeł światła dopasowanych do przygotowanej instalacji.

Dane techniczne

Do lamp o mocy
10 W
Napięcie znamionowe
12 - 240 V
Wysokość/głębokość
34 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
5 - 25 °C
Średnica wbudowania
60 mm
Średnica zewnętrzna
82 mm
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Mosiądz

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BR-GZ10 Oprawka ceramiczna
Porównaj
72369
BR-GZ10 Oprawka ceramiczna
CIRCO LED 0-15W 12VDC Zasilacz LED dopuszkowy

Opis produktu

Kanlux CIRCO to zasilacz elektroniczny stałonapięciowy o mocy 10 lub 15 W. Służy do zasilania pasków LED takich jak LEDS P czy LEDS B.

Dane techniczne

Moc wyjściowa
10 W
Prąd wyjściowy
850 mA
Wysokość
21.5 mm
Zakres napięcia wyjściowego
12 - 12 V
Średnica
54.5 mm
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do zasilania napięciowego
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Obudowa
Obudowa z tworzywa sztucznego
Z obsługą IFTTT
Nie
Zasilany prądem stałym
Nie
Porównaj
24241
CIRCO LED 0-15W 12VDC Zasilacz LED dopuszkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CIRCO LED 12VDC 0-10W Zasilacz LED dopuszkowy

Opis produktu

Kanlux CIRCO to zasilacz elektroniczny stałonapięciowy o mocy 10 lub 15 W. Służy do zasilania pasków LED takich jak LEDS P czy LEDS B.

Dane techniczne

Głębokość
21.5 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
0.85 A
Moc wyjściowa
10 W
Moc wyjściowa
10 W
Napięcie wyjściowe 1
12 - 12 V
Prąd wyjściowy
850 mA
Szerokość
54.5 mm
Wysokość
23 mm
Zakres napięcia wyjściowego
12 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
220 - 240 V
Średnica
54.5 mm
Wersja modułowa
Nie
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Do zasilania napięciowego
Tak
Porównaj
24240
CIRCO LED 12VDC 0-10W Zasilacz LED dopuszkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HLDR-GX5,3(GU5,3) Oprawka ceramiczna
Porównaj
72109
HLDR-GX5,3(GU5,3) Oprawka ceramiczna
IQ-LED 4,5W/965 355lm GU10 Źródło LED (F)

Opis produktu

Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność. Teraz to wszystko w nowej wersji z trzonkiem GU10. Żarówki IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo.

Dane techniczne

Długość
54 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
40000
Moc lampy
4.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
35 - 35 mA
Skuteczność świetlna
93 lm/W
Strumień świetlny
420 - 420 lm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
50 mm
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Trzonek
GU10
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Klasa efektywności energetycznej
A+
Kolor obudowy
Szary
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Typ bańki
PAR16
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
35251
IQ-LED 4,5W/965 355lm GU10 Źródło LED (F)
Szybki podgląd: Opis i parametry
IQ-LED 4,9W/927 550lm GU10 Źródło LED (E)

Opis produktu

Kanlux IQ-LED GU10 to przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko zachowane w znanym kształcie żarówek halogenowych. Nowe żarówki iQ-LED GU10 Kanlux to też wyjątkowa skuteczność świetlna, powyżej 100 lumenów z Wata, a za tym idzie mniejsze zużycie energii. IQ-LED GU10 zapewniają...

Dane techniczne

Długość
55 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
4.9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
41 - 41 mA
Strumień świetlny
550 - 550 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
50 mm
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Trzonek
GU10
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Klasa efektywności energetycznej
E
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Typ bańki
PAR16
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
35256
IQ-LED 4,9W/927 550lm GU10 Źródło LED (E)
Szybki podgląd: Opis i parametry
IQ-LED 4,9W/965 550lm GU10 Źródło LED (E)

Opis produktu

Kanlux IQ-LED GU10 to przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko zachowane w znanym kształcie żarówek halogenowych. Nowe żarówki iQ-LED GU10 Kanlux to też wyjątkowa skuteczność świetlna, powyżej 100 lumenów z Wata, a za tym idzie mniejsze zużycie energii. IQ-LED GU10 zapewniają...

Dane techniczne

Długość
55 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
4.9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
41 - 41 mA
Strumień świetlny
550 - 550 lm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
50 mm
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Trzonek
GU10
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Klasa efektywności energetycznej
E
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Chłodna > 5300 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Typ bańki
PAR16
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
35258
IQ-LED 4,9W/965 550lm GU10 Źródło LED (E)
Szybki podgląd: Opis i parametry
IQ-LED GU10 4,9W NW Źródło LED (E)

Opis produktu

Kanlux IQ-LED GU10 to przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko zachowane w znanym kształcie żarówek halogenowych. Nowe żarówki iQ-LED GU10 Kanlux to też wyjątkowa skuteczność świetlna, powyżej 100 lumenów z Wata, a za tym idzie mniejsze zużycie energii. IQ-LED GU10 zapewniają...

Dane techniczne

Długość
55 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
4.9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
41 - 41 mA
Strumień świetlny
550 - 550 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
50 mm
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Trzonek
GU10
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Klasa efektywności energetycznej
E
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Typ bańki
PAR16
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
35257
IQ-LED GU10 4,9W NW Źródło LED (E)
Szybki podgląd: Opis i parametry
IQ-LED GU10 6,5W/927 510lm D120 Źródło LED (G)

Opis produktu

Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność. Teraz to wszystko w nowej wersji z trzonkiem GU10. Żarówki IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo.

Dane techniczne

Długość
57 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
40000
Moc lampy
6.5 - 6.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny
580 - 580 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
7 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
50 mm
Rodzaj napięcia
AC
Trzonek
GU10
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Klasa efektywności energetycznej
A+
Kolor obudowy
Szary
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Typ bańki
PAR16
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
35240
IQ-LED GU10 6,5W/927 510lm D120 Źródło LED (G)
Szybki podgląd: Opis i parametry
IQ-LED GU10 6,5W/927 535lm Źródło LED (F)

Opis produktu

Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność. Teraz to wszystko w nowej wersji z trzonkiem GU10. Żarówki IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo.

Dane techniczne

Długość
57 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
40000
Moc lampy
6.5 - 6.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny
580 - 580 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
7 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
50 mm
Rodzaj napięcia
AC
Trzonek
GU10
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Klasa efektywności energetycznej
A+
Kolor obudowy
Szary
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Typ bańki
PAR16
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
35243
IQ-LED GU10 6,5W/927 535lm Źródło LED (F)
Szybki podgląd: Opis i parametry
IQ-LED GU10 6,5W/940 515lm Źródło LED(F)

Opis produktu

Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność. Teraz to wszystko w nowej wersji z trzonkiem GU10. Żarówki IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo.

Dane techniczne

Długość
57 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
40000
Moc lampy
6.5 - 6.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny
585 - 585 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
7 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
50 mm
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Trzonek
GU10
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Klasa efektywności energetycznej
A+
Kolor obudowy
Szary
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Typ bańki
PAR16
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
35241
IQ-LED GU10 6,5W/940 515lm Źródło LED(F)
Szybki podgląd: Opis i parametry
IQ-LED GU10 6,5W/940 540lm Źródło LED (F)

Opis produktu

Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność. Teraz to wszystko w nowej wersji z trzonkiem GU10. Żarówki IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo.

Dane techniczne

Długość
57 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
40000
Moc lampy
6.5 - 6.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny
580 - 580 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
7 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
50 mm
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Trzonek
GU10
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Klasa efektywności energetycznej
A+
Kolor obudowy
Szary
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Typ bańki
PAR16
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
35244
IQ-LED GU10 6,5W/940 540lm Źródło LED (F)
Szybki podgląd: Opis i parametry
IQ-LED GU10 6,5W/965 540lm Źródło LED (F)

Opis produktu

Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność. Teraz to wszystko w nowej wersji z trzonkiem GU10. Żarówki IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo.

Dane techniczne

Długość
57 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
40000
Moc lampy
6.5 - 6.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny
580 - 580 lm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
7 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
50 mm
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
AC
Trzonek
GU10
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Klasa efektywności energetycznej
A+
Kolor obudowy
Szary
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Chłodna > 5300 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Typ bańki
PAR16
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
35245
IQ-LED GU10 6,5W/965 540lm Źródło LED (F)
Szybki podgląd: Opis i parametry
IQ-LED GU10 7W S3-NW Źródło LED (F)
Porównaj
29807
IQ-LED GU10 7W S3-NW Źródło LED (F)
IQ-LEDDIM GU10 7W/927 490lm Źródło LED (G)

Opis produktu

Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność. Teraz to wszystko w nowej wersji z trzonkiem GU10 - dodatkowo wersja IQ-LEDIM współpracuje ze ściemniaczami. Żarówki IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo.

Dane techniczne

Długość
57 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
40000
Moc lampy
7 - 7 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
36 - 36 mA
Strumień świetlny
570 - 570 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
7 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
50 mm
Możliwość ściemniania
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Trzonek
GU10
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Klasa efektywności energetycznej
G
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Typ bańki
PAR16
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
35246
IQ-LEDDIM GU10 7W/927 490lm Źródło LED (G)
Szybki podgląd: Opis i parametry
IQ-LEDDIM GU10 7W/940 495lm Źródło LED (G)

Opis produktu

Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność. Teraz to wszystko w nowej wersji z trzonkiem GU10 - dodatkowo wersja IQ-LEDIM współpracuje ze ściemniaczami. Żarówki IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo.

Dane techniczne

Długość
57 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
40000
Moc lampy
7 - 7 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
36 - 36 mA
Strumień świetlny
575 - 575 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
7 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
50 mm
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
AC
Trzonek
GU10
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Klasa efektywności energetycznej
G
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Typ bańki
PAR16
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
35247
IQ-LEDDIM GU10 7W/940 495lm Źródło LED (G)
Szybki podgląd: Opis i parametry
IQ-LEDDIM GU10 7W/965 495lm Źródło LED (G)

Opis produktu

Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność. Teraz to wszystko w nowej wersji z trzonkiem GU10 - dodatkowo wersja IQ-LEDIM współpracuje ze ściemniaczami. Żarówki IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo.

Dane techniczne

Długość
57 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
40000
Moc lampy
7 - 7 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
36 - 36 mA
Strumień świetlny
575 - 575 lm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
7 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
50 mm
Możliwość ściemniania
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Trzonek
GU10
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Klasa efektywności energetycznej
G
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Chłodna > 5300 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Typ bańki
PAR16
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
35248
IQ-LEDDIM GU10 7W/965 495lm Źródło LED (G)
Szybki podgląd: Opis i parametry
K LED 6W/840 500lm GU10 100D Źródło LED

Opis produktu

Kanlux K LED GU10 to dwa typy ekonomicznych źrodeł światła LED. Strumien świetlny dochądzący do 600 lumenów sprawia, że możemy je zastosować w każdym pomieszczeniu jak światło uzupełniające lub zestawiając kilka źródeł jak główne, mocno światło. Dzięki dwóm barwom do wyboru (neutralna i zimna) z powodzeniem...

Dane techniczne

Długość
56 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
6 - 6 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
35 - 35 mA
Skuteczność świetlna
93 lm/W
Strumień świetlny
560 - 560 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
6 kWh
Średnia trwałość znamionowa
20000 h
Średnica
50 mm
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Trzonek
GU10
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Klasa efektywności energetycznej
F
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Typ bańki
PAR16
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
36331
K LED 6W/840 500lm GU10 100D Źródło LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
K LED 6W/865 500lm GU10 100D Źródło LED

Opis produktu

Kanlux K LED GU10 to dwa typy ekonomicznych źrodeł światła LED. Strumien świetlny dochądzący do 600 lumenów sprawia, że możemy je zastosować w każdym pomieszczeniu jak światło uzupełniające lub zestawiając kilka źródeł jak główne, mocno światło. Dzięki dwóm barwom do wyboru (neutralna i zimna) z powodzeniem...

Dane techniczne

Długość
56 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
6 - 6 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
35 - 35 mA
Skuteczność świetlna
93 lm/W
Strumień świetlny
560 - 560 lm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
6 kWh
Średnia trwałość znamionowa
20000 h
Średnica
50 mm
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Trzonek
GU10
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Klasa efektywności energetycznej
F
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Chłodna > 5300 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Typ bańki
PAR16
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
36332
K LED 6W/865 500lm GU10 100D Źródło LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
LED3W 3W/830 250lm GU10 Źródło LED SMD 120D (G)

Opis produktu

W źródłach Kanlux TOMI LED zastosowano hybrydową konstrukcję radiatora, dzięki czemu wymiana ciepła z otoczeniem jest dużo efektywniejsza. Ponadto biały kolor obudowy Kanlux TOMI LED sprawia, że to źródło jest ciekawe wzorniczo. Światło w tych źródłach jest równomiernie rozprowadzane przez zastosowanie...

Dane techniczne

Długość
55 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
3 - 3 W
Moc źródła światła
3 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
30 - 30 mA
Skuteczność świetlna
83 lm/W
Strumień świetlny
250 - 250 lm
Strumień świetlny
250 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Temperatura barwowa
3000 K
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
3 kWh
Średnia trwałość znamionowa
20000 h
Średnica
50 mm
Światłość
100 cd
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Trzonek
GU10
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Klasa efektywności energetycznej
A++
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Typ bańki
PAR16
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
22702
LED3W 3W/830 250lm GU10 Źródło LED SMD 120D (G)
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar