ARGUS MASTER IR 1-PRZEKAŹ. Czujnik obecnościSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/507737.jpg.
ARGUS MASTER IR 1-PRZEKAŹ. Czujnik obecności
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ARGUS - PRESENCE SENSORS
Nr Katalogowy: 
MTN5510-1119
Kod EAN: 
3606480558795
Symbol Sonepar: 
P01618676
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Presence detector for ceiling mounting indoors. The sensor module detects moving heat sources (e.g. people) within an adjustable area of detection and starts a staircase timer. For ohmic, inductive and capacitive loads such as incandescent lamps, energy-saving lamps, LV halogen lighting with conventional transformer, electronic transformers, fluorescent lamps. The sensor module is equipped with a light sensor with an adjustable brightness threshold so that the lighting is only switched on when a specified brightness threshold is not met. When there is sufficient natural light, the presence function allows the sensor module to switch off the lighting even when a person is present. For mounting in a size 60 flush-mounted socket or in the surface-mounted housing available as an accessory. With claw and screw fixing. With screw terminals. Functions: Switching of one output. External triggering via one PL-input (Sensor module on central unit insert (Slave), Side controller Plus). Switching. Brightness dependent staircase lighting function. Nominal voltage: AC 220/230 V, 50/60 Hz. Nominal current: max. 10 AX, cos Phi 0.6. Outputs: 1x make contacts. Max. switching capacity per channel: Incandescent lamps: 2200 W. HV halogen lamps: 2000 W. LV halogen lamps with wound transformer: 500 VA. Electronic transformers: 1050 W. Capacitive load: 10 A, 140 µF. Energy-saving lamps: 100 VA. Motor load: 1000 VA. Neutral conductor: required (3 conductor system). Wire range: max. 2x2.5 mm². Angle of detection: 360°. Number of levels: 6. Number of zones: 136. Number of movement sensors: 4. Recommended installation height: 2.5 m. Range: a radius of max. 7 m (at an installation height of 2.50 m). Sensitivity: continuously adjustable. Brightness threshold: continuously adjustable between approx. 10 and 1000 lux. Overshoot time: Channel 1: continuously adjustable between approx. 10 s and approx. 30 min. Colour: polar white

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
10 - 1000 lx
Długość wbudowania
60 mm
Głębokość
72 mm
Głębokość wbudowania
30 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Kąt skanowania
360 °
Liczba stref wykrywania
136
Maksymalna moc łączeniowa
2200 W
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny prąd załączania
10 A
Maksymalny zasięg boczny
7 m
Maksymalny zasięg na wprost
7 m
Min. głębokość puszki montażowej
46 mm
Minimalny czas załączenia
10 s
Napięcie znamionowe
220 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Opóźnienie wyłączania
1800 s
Opóźnienie załączania
0 s
Szerokość
116 mm
Szerokość wbudowania
60 mm
Wysokość
116 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres temperatury
25 °C
Średnica
116 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
14 m
Średnica wbudowania
60 mm
Minimalny prąd załączania
0 A
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
113 m²
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Do montażu ściennego
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Czujnik obecności
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Sterowanie zdalne
Tak
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Tak
Przezroczysty
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Odporność udarowa
IK02
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Przełącznik mostkujący
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Wymuszone załączenie
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Wymuszone wyłączenie
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ARGUS SLAVE Czujnik ruchu

Opis produktu

Argus czujnik obecności Slave natynkowy 4x 230 V biały polarny wewnętrzny 360. gama produktów: ARGUS - kod koloru: RAL 9010 - sposób pakowania: karton

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
10 - 1000 lx
Długość wbudowania
60 mm
Głębokość
72 mm
Głębokość wbudowania
30 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Kąt skanowania
360 °
Liczba stref wykrywania
136
Maksymalny zasięg boczny
7 m
Maksymalny zasięg na wprost
7 m
Min. głębokość puszki montażowej
46 mm
Napięcie znamionowe
220 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Opóźnienie załączania
0 s
Szerokość
116 mm
Szerokość wbudowania
60 mm
Wysokość
116 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres temperatury
25 °C
Średnica
116 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
14 m
Średnica wbudowania
60 mm
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
113 m²
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Do montażu ściennego
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Czujnik obecności
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z funkcją alarmu
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Odporność udarowa
IK02
Strefa dla zwierząt
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Wymuszone wyłączenie
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Tak
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Wymuszone załączenie
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Przezroczysty
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Porównaj
MTN5570-1019
ARGUS SLAVE Czujnik ruchu
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN IR 10-kan Pilot uniwersalny

Opis produktu

IR universal remote control, white/black. 10 channel IR remote control. For the control of all TELE sensor covers, blind push-buttons with IR receiver, presence detectors with IR receivers and KNX devices with IR receivers. Battery: 2 microcells (IEC LR 03, AAA). Range: up to 12 m. Contents: Without...

Dane techniczne

Liczba kanałów
10
Zasięg nadajnika
12 m
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Do łącznika żaluzjowego
Tak
Zdalne urządzenie sterujące (pilot)
Tak
Nadajnik okienny
Nie
Przezroczysty
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Tak
Do ściemniacza
Tak
Do wskaźnika
Nie
Rodzaj transmisji sygnału
Podczerwień
Nadajnik przenośny
Tak
Nadajnik ścienny
Nie
Do łącznika
Tak
Do czujnika ruchu
Nie
Porównaj
MTN5761-0000
MERTEN IR 10-kan Pilot uniwersalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN KNX biały Puszka natynkowa czujnika ARGUS PRESENCE

Opis produktu

Surface-mounted housing for ARGUS Presence, polar white. The surface-mounted housing for ARGUS Presence devices also allows them to be surface mounted. Colour: polar white (similar to RAL 9010)
Porównaj
MTN550619
MERTEN KNX biały Puszka natynkowa czujnika ARGUS PRESENCE
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar