Czułość progowa jasności
10 - 1000 lx
Głębokość wbudowania
30 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Liczba stref wykrywania
136
Maksymalna moc łączeniowa
2200 W
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny prąd załączania
14 A
Maksymalny zasięg boczny
7 m
Maksymalny zasięg na wprost
7 m
Min. głębokość puszki montażowej
46 mm
Minimalny czas załączenia
10 s
Napięcie znamionowe
220 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Opóźnienie wyłączania
1800 s
Opóźnienie załączania
0 s
Szerokość wbudowania
60 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Średnica pola detekcji na powierzchni
14 m
Średnica wbudowania
60 mm
Minimalny prąd załączania
0 A
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
113 m²
Do montażu sufitowego
Tak
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Przełącznik mostkujący
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Z kablem podłączeniowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie