ARGUS ONE LED 1200 34W/830 3100lm IP44 IK04 Moduł LED zwieszanyLUG

files/fotob/149726.jpg.
ARGUS ONE LED 1200 34W/830 3100lm IP44 IK04 Moduł LED zwieszany
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
010122.5L01.141
Kod EAN: 
5900530032678
Symbol Sonepar: 
P01155438
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
1200 mm
Liczba źródeł światła
1
Moc źródła światła
29 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
50 mm
Wysokość
50 mm
Możliwość ściemniania
Nie
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Rodzaj oprawy
Oprawa z kloszem
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
G5
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP44
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Szary
Rozsył światła
Bezpośredni
Regulowana temperatura barwowa
Nie
Układ oświetlenia awaryjnego
Opcjonalnie
Podział światła
Symetryczny
Ze statecznikiem
Nie
Zawieszka dostarczona z produktem
Nie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Kolor klosza/pokrywy
Biały
Klasa przeciwpożarowa „F”
Tak
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Odbłyśnik perforowany
Nie
Rodzaj osprzętu
Statecznik elektroniczny digital
Raster perforowany
Nie
Zawiera zapłonnik
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
Odporność udarowa
IK04
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Do zasilania przelotowego
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: ldt
Dane fotometryczne
Format: ldt
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar