ARGUS SLAVE Czujnik ruchuSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/507737.jpg.
ARGUS SLAVE Czujnik ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ARGUS - PRESENCE SENSORS
Nr Katalogowy: 
MTN5570-1019
Kod EAN: 
3606480467455
Symbol Sonepar: 
P01583724
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Argus czujnik obecności Slave natynkowy 4x 230 V biały polarny wewnętrzny 360. gama produktów: ARGUS - kod koloru: RAL 9010 - sposób pakowania: karton

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
10 - 1000 lx
Długość wbudowania
60 mm
Głębokość
72 mm
Głębokość wbudowania
30 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Kąt skanowania
360 °
Liczba stref wykrywania
136
Maksymalny zasięg boczny
7 m
Maksymalny zasięg na wprost
7 m
Min. głębokość puszki montażowej
46 mm
Napięcie znamionowe
220 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Opóźnienie załączania
0 s
Szerokość
116 mm
Szerokość wbudowania
60 mm
Wysokość
116 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres temperatury
25 °C
Średnica
116 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
14 m
Średnica wbudowania
60 mm
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
113 m²
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Do montażu ściennego
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Czujnik obecności
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z funkcją alarmu
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Odporność udarowa
IK02
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Wymuszone wyłączenie
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Tak
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Wymuszone załączenie
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Przezroczysty
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar