ARIA 75 735x535x270mm IP65/IK08 Obudowa z drzwiami pełnymi 2pkt zamekABB

files/fotob/1659974.jpg.
ARIA 75 735x535x270mm IP65/IK08 Obudowa z drzwiami pełnymi 2pkt zamek
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ARIA
Nr Katalogowy: 
4TBA831811C0100
Kod EAN: 
5411815235115
Symbol Sonepar: 
P10091951
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The cabinets are made of light grey (RAL 7035), through-dyed, hot-pressed, glass-fibre reinforced polyester. Threaded bolts are available for mounting the mounting plate and mounting frame. ARIA cabinets offer optimum safety for both users and equipment, thanks to the protective insulation and the high degree of protection of up to IP66. ARIA cabinets withstand continuous temperatures up to 70°C (peak temperatures up to 130°C). Self-extinguishing and halogen-free. Rated insulation voltage Ui = 1000V. PA75Z Cabinet 735x535x270 ARIA, double bit 3mm, 2-point locking IP65, IK08

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
3 mm
Głębokość
270 mm
Głębokość wewnętrzna
248 mm
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
3 mm
Szerokość
535 mm
Wysokość
735 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Odporność udarowa
IK08
Możliwość rozbudowy
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Stopień ochrony (NEMA)
12
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Do ochrony odgromowej
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

AR043M03 ARIA 43 350x250x2mm Płyta montażowa stalowa ocynkowana
Porównaj
ABB
4TBA831037C0100

AR043M03 ARIA 43 350x250x2mm Płyta montażowa...

AR043M03 ARIA 43 350x250x2mm Płyta montażowa stalowa ocynkowana
AR043P13 ARIA 43 415x315x170mm IP65/IK08 Obudowa z pełnymi drzwiami 2-pkt zamek 2-piórowy
Porównaj
ABB
4TBA831035C0100

AR043P13 ARIA 43 415x315x170mm IP65/IK08...

AR043P13 ARIA 43 415x315x170mm IP65/IK08 Obudowa z pełnymi drzwiami 2-pkt zamek 2-piórowy
AR108M03 ARIA 108 750x950x2mm Płyta montażowa stalowa ocynkowana
Porównaj
ABB
4TBA831113C0100

AR108M03 ARIA 108 750x950x2mm Płyta montażowa...

AR108M03 ARIA 108 750x950x2mm Płyta montażowa stalowa ocynkowana
Aria (seria 54 lub większe) Rączka do drzwi z zamkiem na kłódkę
Porównaj
ABB
4TBA831822C0100

Aria (seria 54 lub większe) Rączka do drzwi...

Aria (seria 54 lub większe) Rączka do drzwi z zamkiem na kłódkę
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar