AS-225D efekt fali świetlnej Sterownik oświetlenia schodowegoF&F

files/fotob/2281872.jpg.
AS-225D efekt fali świetlnej Sterownik oświetlenia schodowego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AS
Nr Katalogowy: 
AS-225D
Kod EAN: 
5902431673981
Symbol Sonepar: 
P10114685
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Napięcie zasilania 9÷30 V DC Liczba kanałów 12 Maksymalny prąd obciążenia AC-1 4 A |(1 kanał) Maksymalne sumaryczne obciążenie (12 kanałów) 24 A Maksymalne napięcie 30 V DC Czas załączenia (1 kanał) 3÷30 s Opóźnienie załączenia kolejnego kanału 0÷czas załączenia Element wykonawczy tranzystor Napięcie wyjścia 9÷30 V DC Współpraca z przyciskami podświetlanymi NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 1 W / 4 W Temperatura pracy -15 ÷ 50°C Wymiary 4 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20

Dane techniczne

Częstotliwość napięcia sterowania 1
50 - 50 Hz
Głębokość wbudowania
60 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
12
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
0 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
0 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
0 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
100 W
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
0 A
Napięcie sterowania 1
9 - 30 V
Opóźnienie wyzwalania
0.05 - 0.5 min
Pobór mocy
4 W
Prąd wkładki jarzeniowej wyłącznika
0 mA
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Zakres napięcia zasilającego
9 - 30 V
Znamionowy prąd załączania
4 A
Maks. moc przełączana LED
100 W
Rodzaj napięcia sterowania 1
DC
Sposób montażu
Szyna DIN
Funkcja
Elektroniczny wielofunkcyjny
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Cykl pracy
Powtarzalny + oświetlenie ciągłe
Ostrzeganie przed wyłączeniem
Brak

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar