AS-6 60kN Tłocznik elektrohydraulicznyHAUPA

files/fotob/208179.jpg.
AS-6 60kN Tłocznik elektrohydrauliczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
217600
Kod EAN: 
4011923558208
Symbol Sonepar: 
P01180425
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tłocznik elektrohydrauliczny „AS-6M“w kontenerze systemowym SysCon, ładowarka, 1 akumulator, pasek naramienny, bez matryc. Różne kolory sensorów LED wskazują, czy prasowanie zakończyło się sukcesem lub jakie wystąpiły błędy: kolor zielony: prasowanie zakończone prawidłowo, silnik zatrzymany. kolor pomarańczowy: niewystarczające napięcie akumulatora kolor czerwony: prasowanie przerwane przed czasem Urządzenie posiada również 1 białe światło LED do oświetlenia miejsca pracy. Zestaw zawiera: 1 tłocznik hydrauliczny: 1 cięgło wiodące 3/8-24 UNF (art. 217660, 1 cięgło wiodące3/4-16 UNF (art. 217662), 1 adapter (art. 217664), 1 tuleja dystansowa (art. 217666), w kontenerze systemowym SysCon. Zalety: • głowica obracana 360° • głowica z aluminium • automatyczne wyłączenie końcowe • antypoślizgowe uchwyty • wąska kompaktowa budowa • LED-owe oświetlenie miejsca pracy • Li-technologia Zakres tłoczenia: Otwory kształtne 138 x 138 mm (ST37 2,5 mm) Otwory okrągłe 150 mm (ST37 3 mm) /63 mm (VA 2 mm) Dane techniczne: • siła tłoczenia 60 kN • ciśnienie robocze: 700 bar • czas ładowania baterii: 60 min. • napięcie akumulatora 18 V • pojemność akumulatora 2 Ah • waga: 3,64 kg • waga zestawu: 4,7 kg

Dane techniczne

Siła nacisku
60 kN
Zasada działania
Akumulatorowo-hydrauliczny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar