AS-WB-F/HOLDER 208X295 Uchwyt urządzenie do stołu warsztatowegoPHOENIX CONTACT

files/fotob/1103634.jpg.
AS-WB-F/HOLDER 208X295 Uchwyt urządzenie do stołu warsztatowego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1193767
Symbol Sonepar: 
P10252526
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uchwyt z pierścieniem do regulacji wysokości i kąta nachylenia do mocowania automatów narzędziowych na AS-WORKBENCH-F

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AS-WB-F/W-MANAGER A1 16 Prowadnica przewodów do stołu warsztatowego

Opis produktu

Prowadnica przewodów do stołu warsztatowego, antracytowy RAL 7016
Porównaj
1193837
AS-WB-F/W-MANAGER A1 16 Prowadnica przewodów do stołu warsztatowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF 3000-2,5 120V Zaciskarka automatyczna

Opis produktu

Zaciskarka, elektryczna, rodzaj styku: Końcówki rurkowe, średnica min.: 0,5 mm², średnica maks.: 2,5 mm², zaprasowanie: trapezowe

Dane techniczne

Długość odizolowania
11.5 mm
Głębokość
320 mm
Regulowany przekrój przewodu
0.25 - 2.5 mm²
Szerokość
165 mm
Wysokość
300 mm
Regulowana długość odizolowania
Nie
Rodzaj napędu
Elektryczny
Porównaj
1205516
CF 3000-2,5 120V Zaciskarka automatyczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF 3000-2,5 Zaciskarka automatyczna

Opis produktu

Automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek, przekrój: 0,25 mm² ... 2,5 mm², zaprasowanie: trapezowe, masa 12000 g

Dane techniczne

Długość odizolowania
11.5 mm
Głębokość
320 mm
Regulowany przekrój przewodu
0.25 - 2.5 mm²
Szerokość
165 mm
Wysokość
300 mm
Regulowana długość odizolowania
Nie
Rodzaj napędu
Elektryczny
Porównaj
1205477
CF 3000-2,5 Zaciskarka automatyczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF 500-230V Narzędzie zaciskowe elektryczne

Opis produktu

Zaciskarka, elektryczna, przekrój: 0,25 mm² ... 50 mm², zaprasowanie: uniwersalny, masa 10000 g, szary

Dane techniczne

Długość odizolowania
0 mm
Głębokość
220 mm
Regulowany przekrój przewodu
50 mm²
Szerokość
140 mm
Wysokość
320 mm
Funkcja
Inne
Regulowana długość odizolowania
Nie
Rodzaj napędu
Elektryczny
Porównaj
1208348
CF 500-230V Narzędzie zaciskowe elektryczne
Szybki podgląd: Opis i parametry
CUTFOX 10 Narzędzie do cięcia kabli

Opis produktu

Narzędzie do cięcia kabli, średnica min.: 0,08 mm², średnica maks.: 10 mm², masa 11000 g

Dane techniczne

Długość całkowita
301 mm
Głębokość
301 mm
Maksymalna średnica kabla
8 mm
Maksymalny przekrój przewodu
10 mm2
Regulowany przekrój przewodu
0.08 - 10 mm²
Szerokość
194 mm
Wysokość
228 mm
Funkcja
Przycinanie
Regulowana długość odizolowania
Tak
Rodzaj napędu
Elektryczny
Wymienne noże tnące
Nie
Do przewodów linkowych
Tak
Izolacja do 1000 V
Nie
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Wymienna głowica tnąca
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Porównaj
1206829
CUTFOX 10 Narzędzie do cięcia kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar