AS-WB-F/HOLDER 345X370 Uchwyt urządzenie do stołu warsztatowegoPHOENIX CONTACT

files/fotob/1103075.jpg.
AS-WB-F/HOLDER 345X370 Uchwyt urządzenie do stołu warsztatowego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1193821
Symbol Sonepar: 
P10252537
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uchwyt urządzenia do stołu warsztatowego, antracytowy RAL 7016

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AS-WB-F/W-MANAGER A1 16 Prowadnica przewodów do stołu warsztatowego

Opis produktu

Prowadnica przewodów do stołu warsztatowego, antracytowy RAL 7016
Porównaj
1193837
AS-WB-F/W-MANAGER A1 16 Prowadnica przewodów do stołu warsztatowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
WF 1000 Automat do zdejmowania izolacji

Opis produktu

Automat do ściągania izolacji, średnica min.: 0,08 mm², średnica maks.: 6 mm², masa 9500 g

Dane techniczne

Długość odizolowania
20 mm
Głębokość
363 mm
Regulowany przekrój przewodu
0.08 - 6 mm²
Szerokość
141 mm
Wysokość
221 mm
Funkcja
Odizolowanie
Regulowana długość odizolowania
Tak
Rodzaj napędu
Elektryczny
Porównaj
1212149
WF 1000 Automat do zdejmowania izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar